Descripción
- Clavo de alta calidad para fijación en superficies de acero y hormigón, conforme DIN EN 206-1 y 1045
- Compatibles con máquinas:
- Würth DIVA®1/Premium
- Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201
- Spit P 60, P 200
- Hilti DX 351
- Hilti DX 450
- Hilti DX A40
- Hilti DX A41
- Hilti DX 350, DX 36M, DX 460
Material |
ST |
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo |
Hilti DX 2;Würth BST 350;Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic |
Más Información
Longitud del vástago |
19 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
2.2 mm |
Más Información
Superficie |
MZN |
Más Información
Diseño |
Liso |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Más Información
Forma de punta |
Punta redonda |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2.206 g |
Más Información
Diámetro del vástago |
3.7 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/clavo-de-impacto-hn-101-l-19-mm
464525
CLAVO HN 101 ACERO/HORMIGON 19MM
- Clavo de alta calidad para fijación en superficies de acero y hormigón, conforme DIN EN 206-1 y 1045<br><br>- Compatibles con máquinas:<br><br>- Würth DIVA®1/Premium<br><br>- Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201<br><br>- Spit P 60, P 200<br><br>- Hilti DX 351<br><br>- Hilti DX 450<br><br>- Hilti DX A40<br><br>- Hilti DX A41<br><br>- Hilti DX 350, DX 36M, DX 460
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1344629.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1344629.jpg
2024-02-16T19:43:59+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!