Clavo de acero con cabeza avellanada profunda y corrugación longitudinal discontinua

Ref.: 047945 60
Ver todas las versiones

CLV-AVELL-4,5X60

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con cabeza avellanada

- Con estriado longitudinal parcial

- Templado, metalizado

- Para sujetar chapas sobre hormigón y ladrillos de arcilla, para enganchar placas del techo, para revestimientos de fachadas, para sujetar canaletas, para clavar madera de roble, recubrimientos de todo tipo

- Para una sujeción universal

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

With interrupted longitudinal fluting
Más Información

Tipo de cabeza

CS
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Peso del contenido

1.5 kg
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

047945 60

Ficha Técnica

32407636.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=047945 60