Clavo de acero

Ref.: 047823580
Ver todas las versiones

CLV-AVELL(A2K)-3,5X80

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con cabeza avellanada

- Diámetro de la cabeza 6,5 mm

- Cincado brillante, calidad de perno para pistolas de impacto

- Estos clavos de acero se han templado según el método del paso intermedio Por lo tanto son extraordinariamente duros y, sin embargo, muy tenaces y elásticos, de ahí la calidad de perno para pistolas de impacto

- Cuando más dura es la pared, más corto es el clavo, cuanto más blanda es la superficie, más largo es el clavo



APLICACIONES:

- Los clavos de fontanería se utilizan para sujetar chapas, placas de fibras duras, etc sobre mampostería y hormigón

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

CS
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Peso del contenido

0.6 kg
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

731700600900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.870 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

047823580

Ficha Técnica

32407636.pdf

Ficha Técnica

32407723.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=047823580