Clavo de acero con arandela remachada y corrugación longitudinal discontinua

Ref.: 047835 70
Ver todas las versiones

CLV-ARN.ES-3,5X70

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con arandela remachada

- Con estriado longitudinal parcial

- Templado, metalizado

- Sin perforación previa

- Sin buscar juntas

- Directamente en piedra, hormigón, mampostería, entramado, madera dura, etc

- Diámetro arandela: 15 mm



APLICACIONES:

- Para sujetar chapas sobre hormigón y ladrillos de arcilla, para enganchar placas del techo, para revestimientos de fachadas, para sujetar canaletas, para clavar madera de roble, recubrimientos de todo tipo

- Para una sujeción universal

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Diseño

Con arandela a presión;With interrupted longitudinal fluting
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de arandela
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Peso del contenido

1.53 kg
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Diámetro de la arandela

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731700600900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.429 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

04783570

Ficha Técnica

32407636.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=047835 70