Material |
Acero endurecido |
Superficie |
ZN |
Longitud |
50 mm |
Tipo de cabeza |
CS |
Peso del contenido |
1 kg |
Diámetro nominal |
3.4 mm |
Número por kg |
260 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
1010.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
047803450 |
Ficha Técnica |
32407636.pdf |
Ficha Técnica |
32407723.pdf |