Acoplamiento CEE c. inversor de fase de 400 V, 6 H

Ref.: 0969720416
Ver todas las versiones

CLAVIJA INVERSOR FASE 16A 4P 6H

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Permiten la inversión de las fases de sistemas de alimentación trifásicos, tanto en tres fases mas tierra, como en tres fases neutro y tierra

- Para aparatos que necesiten girar en un sentido determinado, motores, bombas, etc, simplemente girando los contactos diseñados para este fin, sin necesidad de recablear o manipular nada

- Clavijas normalizadas con respecto a las normas europeas EN 60309-1 y 60309-2, lo cual asegura la compatibili dad con otros productos del mercado

- Certificadas según ÖVE

- Diseñadas para ambientes con rango de temperaturas entre -25oC y 40oC

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

Poliamida/acero
Más Información

Diámetro máximo del cable

15 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

124 mm
Más Información

Diámetro mínimo del cable

6 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

53 mm
Más Información

Tensión nominal

400 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0969720416

Ficha Técnica

32408141.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!