Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
50 mm |
Diseño |
A: suelo |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
5 mm |
DIN |
1 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.396 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
024905 50 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=024905 50 |