Conector de 7 polos y 24 V

Ref.: 0555305588
Ver todas las versiones

CLAVIJA-ALU-7POL-TIPO S-24V

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Clavijas de aluminio con las conexiones atornilladas

- Conexiones numeradas, para facilitar el montaje según norma ISO 1185 / 3731

- Caperuza protectora roscada

- Las conexiones están fijadas en un bloque formando una única pieza

Número del tipo de contacto (1/31)

Pasador
Más Información

Diseño

Tipo S
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de tornillo
Más Información

Material de los contactos

Aleación de cobre y zinc
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.600 g
Más Información

ISO

3731
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0555305588

Ficha Técnica

32408088.pdf