Número del tipo de contacto (1/31) |
Manguito |
Diseño |
Tipo N |
Material de la carcasa |
Aluminio |
Color |
Negro |
Diseño del contacto |
Contacto de tornillo |
Material de los contactos |
Aleación de cobre y zinc |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
133.600 g |
ISO |
1185 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0555305587 |
Ficha Técnica |
32408088.pdf |