Conector de recambio de 24 V Easy para ABS/EBS

Ref.: 0510950119
Ver todas las versiones

CLAVIJA EBS MONTAJE RAPIDO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Con contactos atornillados para una reparación rápida y eficaz

- Conexiones según ISO 7638

- Homologados para ADR*/GGVS

- Certificadas por el TÜV

- Cada contacto está numerado e indicado con el color que da la norma (ISO 7638) Evitando equívocos en la conexión

- Los contactos están fijados en un bloque formando una única pieza, evitando perdidas de los casquillos y espigas

- Incluyen 7 casquillos respectivamente, para transporte ADR*

- Sistema de seguridad adicional contra tirones del cable que evita que se suelte de la conexión

- Los diámetros de cable son los utilizados por Knorr, Wabco y Grau

Diseño

Tapón laminar
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del cable

16 mm
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de tornillo
Más Información

Material de los contactos

Aleación de cobre
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

ISO

7638
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0510950119

Ficha Técnica

32408091.pdf