Material |
ST |
Capacidad de corte máxima en chapa de metal |
1.8 mm |
Longitud |
260 mm |
Diseño |
Corte a la derecha |
Longitud del filo de corte |
28 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Capacidad de corte máxima en acero inoxidable |
1.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82033000000 |
Peso del producto (por artículo) |
512.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071303115 |
Ficha Técnica |
32408730.pdf |