902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Doble cara

Doble cara

20 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 12MM X 25M TRANSPARENTE

    CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 12MM X 25M TRANSPARENTE

    Referencia: 08945004
    Características
    • Cinta de doble cara con adhesivo acrílico y soporte especial de polietileno.
    • Buena resistencia térmica.
    • Resistente a los rayos UV y a la humedad.
    • Excelente adhesión en diferentes superficies no porosas. Para el uso en superficies porosas se recomienda realizar una prueba previa.
    • La máxima adhesión la obtendremos a las 24h de la aplicación.
    Ventajas
    • Puede ser aplicada en interiores o exteriores gracias a su resistencia a la humedad
  • CINTAS ADHESIVAS PARA MOQUETAS

    CINTAS ADHESIVAS PARA MOQUETAS

    Referencia: 0894601-1
    - Cintas adhesivas para moquetas, de uso permanente o temporal.
  • CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 25X1MM BLANCA

    CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 25X1MM BLANCA

    Referencia: 0894918
    • Cinta adhesiva de Polietileno.
    • Disponible en colores blanca y negra.
    • Espuma de alta calidad para todo tipo de materiales.
    • Para utilizar en interiores como en exteriores.
    • La cinta no pierde la elasticidad ni la adherencia.
  • CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 4MM X 10M NEGRA

    CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 4MM X 10M NEGRA

    Referencia: 08949104
    • Cinta doble cara de alta resistencia con soporte de polietileno
    • Resistente a altas temperaturas, rayos UV y a la intemperie.
    • La cinta proporciona adhesión inmediatamente después de colocarla.
    • Máxima resistencia después de 24h.
    • Absorbe las vibraciones
    • Reduce ruidos.
    • Fácil adaptación de las piezas a unir.

    APLICACIONES:
    • Para el pegado de molduras, spoliers , pvc, Pur, espuma integral, molduras metálicas, emblemas , logotipos, soportes, etc.
  • CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 24MM X 10M NEGRA

    CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 24MM X 10M NEGRA

    Referencia: 08949101
    • Cinta doble cara de alta resistencia con soporte de polietileno
    • Resistente a altas temperaturas, rayos UV y a la intemperie.
    • La cinta proporciona adhesión inmediatamente después de colocarla.
    • Máxima resistencia después de 24h.
    • Absorbe las vibraciones
    • Reduce ruidos.
    • Fácil adaptación de las piezas a unir.

    APLICACIONES:
    • Para el pegado de molduras, spoliers , pvc, Pur, espuma integral, molduras metálicas, emblemas , logotipos, soportes, etc.
  • CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 12MM X 10M NEGRA

    CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 12MM X 10M NEGRA

    Referencia: 0894910
    • Cinta doble cara de alta resistencia con soporte de polietileno
    • Resistente a altas temperaturas, rayos UV y a la intemperie.
    • La cinta proporciona adhesión inmediatamente después de colocarla.
    • Máxima resistencia después de 24h.
    • Absorbe las vibraciones
    • Reduce ruidos.
    • Fácil adaptación de las piezas a unir.

    APLICACIONES:
    • Para el pegado de molduras, spoliers , pvc, Pur, espuma integral, molduras metálicas, emblemas , logotipos, soportes, etc.
  • CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA TRANSPARENTE 25MM X 10M

    CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA TRANSPARENTE 25MM X 10M

    Referencia: 0894909005
    • Extra fuerza de adhesión y resistente a los UV.
    • La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
    • De resistencia por metro lineal: 8 kg/25 mm de ancho, 6 kg/19 mm de ancho.
    • Disimula las uniones entre piezas.
    • Evita ruidos y vibraciones.
    • Se pueden montar elementos con el adhesivo expuesto al sol.

    Aplicaciones
    • En vehículos: Útil en montaje de todo tipo de sensores, por ej. en lunas de vehículos para los sensores de lluvia, teletac, etc.
    • Cristales (espejos), techos, partes decorativas, molduras de plástico, colocación de parachoques, anagramas, faldones, reflectores y embellecedores.
    • En motocicletas: Para insonorizar y colocar plásticos, carenados, pilotos, faros.
    • Mantenimiento: Fijación de espejos en baños, reparar suelos de stands, colocación de moquetas, sujeción de lámparas o focos pequeños, pegado de paneles de señalización o carteles, etc.
    • Puede sustituir la fijación con remaches y tornillos.
  • CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA TRANSPARENTE 19MM X 10M

    CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA TRANSPARENTE 19MM X 10M

    Referencia: 0894909004
    • Extra fuerza de adhesión y resistente a los UV.
    • La cinta adhesiva se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
    • De resistencia por metro lineal: 8 kg/25 mm de ancho, 6 kg/19 mm de ancho.
    • Disimula las uniones entre piezas.
    • Evita ruidos y vibraciones.
    • Se pueden montar elementos con el adhesivo expuesto al sol.

    Aplicaciones
    • En vehículos: Útil en montaje de todo tipo de sensores, por ej. en lunas de vehículos para los sensores de lluvia, teletac, etc.
    • Cristales (espejos), techos, partes decorativas, molduras de plástico, colocación de parachoques, anagramas, faldones, reflectores y embellecedores.
    • En motocicletas: Para insonorizar y colocar plásticos, carenados, pilotos, faros.
    • Mantenimiento: Fijación de espejos en baños, reparar suelos de stands, colocación de moquetas, sujeción de lámparas o focos pequeños, pegado de paneles de señalización o carteles, etc.
    • Puede sustituir la fijación con remaches y tornillos.
  • CINTA ADHESIVA  DUOTEC NEGRA 25MM X 3M

    CINTA ADHESIVA DUOTEC NEGRA 25MM X 3M

    Referencia: 0894808
    • Sistema de cierre mediante presión.
    • Permite cambiar su posición en sentido vertical y longitudinal.
    • Cierra sobre sí mismo.
    • Adhesivo de alta resistencia a tracción y temperatura.

    APLICACIONES:
    • Permite uniones desmontables de piezas de diferente naturaleza, metal con cristal, plástico con metal.
  • CINTA ADHESIVA PARA MOQUETA FERIAL 50MM X 25M

    CINTA ADHESIVA PARA MOQUETA FERIAL 50MM X 25M

    Referencia: 0894605
    • Cinta adhesiva de tela de doble cara con una cara adhesiva más fuerte y la otra más débil.
    • La cara descubierta de la cinta adhesiva permite retirarla del suelo sin dejar restos de adhesivo (duración recomendada del pegado: 2-3 semanas).
    • La cara cubierta con papel de silicona permite una sujeción permanente en todas las superficies utilizadas en el sector de la construcción (p.ej. piedra, metal, plástico, cristal, etc.).
    • Colocación sencilla y rápida de la cinta.
  • CINTA ADHESIVA PARA MOQUETA ESPECIAL 50MM X 25M

    CINTA ADHESIVA PARA MOQUETA ESPECIAL 50MM X 25M

    Referencia: 0894601
    • Cinta adhesiva de doble cara de gran sujeción con soporte de tela.
    • Excelente sujeción incluso en suelos rugosos. Adecuada también para
    pegados difíciles, como por ejemplo, PVC, suelos de moqueta textil con
    superficie rugosa, metal con madera, metal con metal, cemento con madera, etc.
    • Colocación sencilla y rápida de la cinta.
    • Buen ajuste de la cinta al suelo incluso en caso de superficies que no sean planas.
  • CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 12MM X 25M NEGRA

    CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 12MM X 25M NEGRA

    Referencia: 08946004
    • Cinta adhesiva de Polietileno.
    • Disponible en colores blanca y negra.
    • Espuma de alta calidad para todo tipo de materiales.
    • Para utilizar en interiores como en exteriores.
    • La cinta no pierde la elasticidad ni la adherencia.
  • CINTA ADHESIVA VELCRO DE BUCLE NEGRA 20MMx10M

    CINTA ADHESIVA VELCRO DE BUCLE NEGRA 20MMx10M

    Referencia: 0894821
    • Cinta adhesiva compuestas por dos cintas de Poliamida 6.6 (Nylon); una cara consiste en unos diminutos y flexibles ganchos que se agarran a la cara compuesta de pequeños y suaves bucles.
    • Sistema de cierre por presión de gancho y bucle.
    Permite realizar uniones ajustables ligeras de manera rápida y sencilla.
    • Gran adherencia en superficies lisas, rugosas o porosas.
    • Posibilidad de coser, remachar o grapar.
    • Óptima sujeción en superficies donde el adhesivo no se pega. Como puede suceder en los tejidos.

    APLICACIONES:
    • Para la sujeción de una gran variedad de materiales de igual o diferente naturaleza (aluminio, vidrio, hormigón pintado, poliéster, acero inoxidable, cartón,, etc.). No es apropiado para PVC.
    • Apropiado para la sujeción ligera de herramientas, paneles informativos, manteles, revestimientos, elementos decorativos, paquetería, etc.
    • En la Industria textil, alimentaria,electrónica, en el sector del automóvil, de la decoración, de la publicidad, etc.
  • CINTA ADHESIVA VELCRO DE BUCLE BLANCA 20MMx10M

    CINTA ADHESIVA VELCRO DE BUCLE BLANCA 20MMx10M

    Referencia: 0894820
    • Cinta adhesiva compuestas por dos cintas de Poliamida 6.6 (Nylon); una cara consiste en unos diminutos y flexibles ganchos que se agarran a la cara compuesta de pequeños y suaves bucles.
    • Sistema de cierre por presión de gancho y bucle.
    Permite realizar uniones ajustables ligeras de manera rápida y sencilla.
    • Gran adherencia en superficies lisas, rugosas o porosas.
    • Posibilidad de coser, remachar o grapar.
    • Óptima sujeción en superficies donde el adhesivo no se pega. Como puede suceder en los tejidos.

    APLICACIONES:
    • Para la sujeción de una gran variedad de materiales de igual o diferente naturaleza (aluminio, vidrio, hormigón pintado, poliéster, acero inoxidable, cartón,, etc.). No es apropiado para PVC.
    • Apropiado para la sujeción ligera de herramientas, paneles informativos, manteles, revestimientos, elementos decorativos, paquetería, etc.
    • En la Industria textil, alimentaria,electrónica, en el sector del automóvil, de la decoración, de la publicidad, etc.
  • CINTA ADHESIVA VELCRO DE GANCHO NEGRA 20MMx10M

    CINTA ADHESIVA VELCRO DE GANCHO NEGRA 20MMx10M

    Referencia: 0894811
    • Cinta adhesiva compuestas por dos cintas de Poliamida 6.6 (Nylon); una cara consiste en unos diminutos y flexibles ganchos que se agarran a la cara compuesta de pequeños y suaves bucles.
    • Sistema de cierre por presión de gancho y bucle.
    Permite realizar uniones ajustables ligeras de manera rápida y sencilla.
    • Gran adherencia en superficies lisas, rugosas o porosas.
    • Posibilidad de coser, remachar o grapar.
    • Óptima sujeción en superficies donde el adhesivo no se pega. Como puede suceder en los tejidos.

    APLICACIONES:
    • Para la sujeción de una gran variedad de materiales de igual o diferente naturaleza (aluminio, vidrio, hormigón pintado, poliéster, acero inoxidable, cartón,, etc.). No es apropiado para PVC.
    • Apropiado para la sujeción ligera de herramientas, paneles informativos, manteles, revestimientos, elementos decorativos, paquetería, etc.
    • En la Industria textil, alimentaria,electrónica, en el sector del automóvil, de la decoración, de la publicidad, etc.
  • CINTA ADHESIVA VELCRO DE GANCHO BLACA 20MMx10M

    CINTA ADHESIVA VELCRO DE GANCHO BLACA 20MMx10M

    Referencia: 0894810
    • Cinta adhesiva compuestas por dos cintas de Poliamida 6.6 (Nylon); una cara consiste en unos diminutos y flexibles ganchos que se agarran a la cara compuesta de pequeños y suaves bucles.
    • Sistema de cierre por presión de gancho y bucle.
    Permite realizar uniones ajustables ligeras de manera rápida y sencilla.
    • Gran adherencia en superficies lisas, rugosas o porosas.
    • Posibilidad de coser, remachar o grapar.
    • Óptima sujeción en superficies donde el adhesivo no se pega. Como puede suceder en los tejidos.

    APLICACIONES:
    • Para la sujeción de una gran variedad de materiales de igual o diferente naturaleza (aluminio, vidrio, hormigón pintado, poliéster, acero inoxidable, cartón,, etc.). No es apropiado para PVC.
    • Apropiado para la sujeción ligera de herramientas, paneles informativos, manteles, revestimientos, elementos decorativos, paquetería, etc.
    • En la Industria textil, alimentaria,electrónica, en el sector del automóvil, de la decoración, de la publicidad, etc.
  • CINTAS ADHESIVAS VELCRO DE GANCHO Y BUCLE

    CINTAS ADHESIVAS VELCRO DE GANCHO Y BUCLE

    Referencia: 0894810-1
    • Cinta adhesiva compuestas por dos cintas de Poliamida 6.6 (Nylon); una cara consiste en unos diminutos y flexibles ganchos que se agarran a la cara compuesta de pequeños y suaves bucles.
    • Sistema de cierre por presión de gancho y bucle.
    • Permite realizar uniones ajustables ligeras de manera rápida y sencilla.
    • Gran adherencia en superficies lisas, rugosas o porosas.
    • Posibilidad de coser, remachar o grapar.
    • Óptima sujeción en superficies donde el adhesivo no se pega. Como puede suceder en los tejidos.

    APLICACIONES:
    • Para la sujeción de una gran variedad de materiales de igual o diferente naturaleza (aluminio, vidrio, hormigón pintado, poliéster, acero inoxidable, cartón,, etc.). No es apropiado para PVC.
    • Apropiado para la sujeción ligera de herramientas, paneles informativos, manteles, revestimientos, elementos decorativos, paquetería, etc.
    • En la Industria textil, alimentaria,electrónica, en el sector del automóvil, de la decoración, de la publicidad, etc.
  • CINTAS ADHESIVAS DE DOBLE CARA

    CINTAS ADHESIVAS DE DOBLE CARA

    Referencia: 8945004-1
    - Excelentes adhesivos.
    - Disponibles en transparente, blanca y negra.
    - Se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores.
    - Resistentes a la humedad y rayos UV.

  • TAPEPLUS CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA

    TAPEPLUS CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA

    Referencia: 0894690
    • Adhesivo de doble cara para la colocación de aislamientos térmicos y láminas impermeables
    • Colocación de aislamientos refl exivos en paredes.
    • Colocación de láminas impermeabilizantes transpirables.
    • Gran adherencia.
    • Gran flexibilidad.
    • No hace estanco a las láminas.
  • CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3MM

    CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3MM

    Referencia: 0894910003

    CARACTERÍSTICAS

    • Cinta estándar de doble sujeción en ambas caras.
    • Ideal para fijación inicial de los paneles mientras el adhesivo seca.
    • Para vidrio, madera, metal y plásticos.
    • Uso para panelar.

    BENEFICIOS

    • Muy alta adhesión sobre la mayoría de sustratos.
    • Se adhiere en sustratos rugosos.

    Nota
    No recomendado aplicar sobre PVC.

20 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]