902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cintas de refuerzo

Cintas de refuerzo

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS PLATA

    SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS PLATA

    Referencia: 0880600161
    • Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
    • Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
    • Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
    • Temperatura de aplicación: De -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas: - 40ºC a + 70ºC.
    • Conjunto de 32 piezas de diferentes medidas
  • SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS

    SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS

    Referencia: 0880606-1
    • Parche autoadhesivo, de fácil aplicación, para la reparación de toldos.
    • Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
    • Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el
    taller.
    • Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
    • Temperatura de aplicación: De -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas:
    - 40ºC a + 70ºC.
  • CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 48MMx90M

    CINTA DE FIBRA DE VIDRIO 48MMx90M

    Referencia: 0992500001
    • Especial para plaquistas.
    • Cinta autoadhesiva por una cara para facilitar su colocación.
    • Reforzada de fibra de vidrio.
    • Para trabajos de relleno de yeso, agujeros provisionales y grietas.
    • Ligera y fácil colocación.
  • PROTECTOR ADHESIVO DE REFUERZO

    PROTECTOR ADHESIVO DE REFUERZO

    Referencia: 089421
    • Poliuretano transparente, flexible y fácilmente moldeable.
    • Autoadhesiva.
    • Sobrelacable con cualquier pintura empleada en carrocería.
    • Elevada resistencia a la abrasión.
    • Protección de las zonas del vehículo expuestas al roce.
    • Temperatura de aplicación + 10ºC a +30ºC.
    • Resistencia térmica -50ºC a +150ºC.
  • CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO 150MM X 75MM

    CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO 150MM X 75MM

    Referencia: 089415075
    • Reparador rápido en base de fibra de vidrio reforzada de fácil aplicación
    • Autoadhesivo, se adhiere a la mayoría de plásticos, metales, metraquilato,
    madera, cobre, chapa, cristal, fibra de vidrio y aluminio.
    • Se puede pintar con pinturas base agua y base disolvente. Se pueden aplicar sobre él selladores de base PUR y Polímero.
    • Resistente a temperaturas de -50º hasta +200º C.
    • No conduce la electricidad.
    • Se puede taladrar, cortar y dar forma antes de colocarlo en la zona a reparar para una mayor efectividad en la reparación.
    • Resiste la presión hasta 11 bar.
    • El producto seca bajo la acción de los rayos ultravioletas del sol y el secado (entre 5 y 30 minutos) dependerá de la intensidad del sol. En el caso de no poder colocarlo bajo la acción del sol se puede utilizar una lámpara de rayos UVA.
    • No resiste productos químicos agresivos como por ejemplo disolventes.
    • Resistente a aceite de motor usado, refrigerante, gasoil, gasolina y agua
    corriente siempre y cuando se desengrase la zona previamente y se
    deje curar al sol.
  • SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS NEGRO

    SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS NEGRO

    Referencia: 0880609005
    • Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
    • Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
    • Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
    • Temperatura de aplicación: De -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas: - 40ºC a + 70ºC.
    • Conjunto de 32 piezas de diferentes medidas
  • SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS GRIS

    SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS GRIS

    Referencia: 0880607035
    • Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
    • Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
    • Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
    • Temperatura de aplicación: De -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas: - 40ºC a + 70ºC.
    • Conjunto de 32 piezas de diferentes medidas
  • SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS VERDE OSCURO

    SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS VERDE OSCURO

    Referencia: 0880606001
    • Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
    • Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
    • Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
    • Temperatura de aplicación: De -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas: - 40ºC a + 70ºC.
    • Conjunto de 32 piezas de diferentes medidas
  • SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS BLANCO

    SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS BLANCO

    Referencia: 0880600290
    • Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
    • Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
    • Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
    • Temperatura de aplicación: De -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas: - 40ºC a + 70ºC.
    • Conjunto de 32 piezas de diferentes medidas
  • SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS AMARILLO

    SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS AMARILLO

    Referencia: 0880601018
    • Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
    • Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
    • Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
    • Temperatura de aplicación: De -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas: - 40ºC a + 70ºC.
    • Conjunto de 32 piezas de diferentes medidas
  • SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS ROJO

    SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS ROJO

    Referencia: 0880603000
    • Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
    • Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
    • Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
    • Temperatura de aplicación: De -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas: - 40ºC a + 70ºC.
    • Conjunto de 32 piezas de diferentes medidas
  • SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS AZUL OSCURO

    SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS AZUL OSCURO

    Referencia: 0880605002
    • Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
    • Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
    • Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
    • Temperatura de aplicación: De -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas: - 40ºC a + 70ºC.
    • Conjunto de 32 piezas de diferentes medidas
  • SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS AZUL CLARO

    SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS AZUL CLARO

    Referencia: 0880605012
    • Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
    • Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
    • Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
    • Temperatura de aplicación: De -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas: - 40ºC a + 70ºC.
    • Conjunto de 32 piezas de diferentes medidas
  • SILICON BAND CINTA DE SILICONA AUTOVULCANIZANTE

    SILICON BAND CINTA DE SILICONA AUTOVULCANIZANTE

    Referencia: 0985077200-1
    • Resistente a la temperatura desde -50ºC hasta 260ºC.
    • Gran resistencia al envejecimiento y a los rayos UV.
    • Resistente a la presión de hasta 8 bares.
    • Aislamiento +15.000 V/mm
    • Puede ser aplicada bajo el agua
    • Elasticidad por encima del 300%
    • Resiste combustibles, aceites, ácidos, disolventes y sales.
    • Se puede usar en superficies húmedas, sucias y aceitosas.

    APLICACIONES
    - Reparaciones de emergencia en todo tipo de vehículos, máquinas y barcos.
    - Sellado de fugas en mangueras, tubos, tuberías, fontanería y accesorios.
    - Mejora el agarre de herramientas, mangos y asas para un perfecto efecto antideslizantes.
    - Aislamiento eléctrico de cables, herramientas y conectores.
    - Resistencia al agua en terminales y conectores eléctricos.
    - Reparación de emergencia en la correa del ventilador o en la junta tórica.
    - Cubrición de terminaciones de cables.
  • CINTA PAPEL L:150MM X 50MM

    CINTA PAPEL L:150MM X 50MM

    Referencia: 0992500015
    • 150 metros
    • Cinta 100% fibras largas.
    • Madera 100% resinosa.
    • Densidad 138 g/m2 (+ 0/ - 3%).
    • Resistencia tracción 4,52 N/mm.
    • Mejor adherencia de las juntas
    • Con micro perforación eléctrica (Ø 0.1a Ø 0.3) repartida por toda la anchura del papel con perforación cada 1 a 2 cm2 para permitir el escape de aire aprisionado entre el papel y el yeso.
    • Lijado de la cinta en las dos caras.
    • Gracias al lijado efectuado conseguimos una mejor adherencia con la capa.
    • Ranura central
    • Pre-pliegue mecánico de la cinta para facilitar la colocación de la cinta en los ángulos entrantes.
    • Tratamiento anti-humedad
    • Alta resistencia a la ruptura.

    APLICAIONES:
    • Para el tratamiento de las juntas en las placas de cartón yeso.
  • CINTA ARMADA GUARDAVIVOS 50MMx30M

    CINTA ARMADA GUARDAVIVOS 50MMx30M

    Referencia: 0992500025
    • Para reforzar los ángulos salientes en los tabiques de cartón yeso.
    • 30 metros de cinta.
    • Compuesta de una cinta de papel con 2 láminas de acero-cincado de anchura 11mm cada una y 0,25mm de grosor.
    • Especialmente diseñada para la protección de las esquinas de placas de cartón yeso.
    • Cincado de 5 micras cada cara.
    • Alta resistencia a la corrosión.
    • Separación de 1.5mm entre las 2 láminas de acero.
    • Permite un pliegue a 90º uniforme y compacto.
    • Cinta 100% fibras larga.
    • Madera 100% resinosa.
    • Cinta reforzada con 2 láminas de acero.
    • Densidad 138 g/m2 (+ 0/ - 3 %).
  • SILICON BAND CINTA DE SILICONA AUTOVULCANIZANTE TRANSPARENTE

    SILICON BAND CINTA DE SILICONA AUTOVULCANIZANTE TRANSPARENTE

    Referencia: 0985077202
    • Resistente a la temperatura desde -50ºC hasta 260ºC.
    • Gran resistencia al envejecimiento y a los rayos UV.
    • Resistente a la presión de hasta 8 bares.
    • Aislamiento +15.000 V/mm
    • Puede ser aplicada bajo el agua
    • Elasticidad por encima del 300%
    • Resiste combustibles, aceites, ácidos, disolventes y sales.
    • Se puede usar en superficies húmedas, sucias y aceitosas.

    APLICACIONES
    - Reparaciones de emergencia en todo tipo de vehículos, máquinas y barcos.
    - Sellado de fugas en mangueras, tubos, tuberías, fontanería y accesorios.
    - Mejora el agarre de herramientas, mangos y asas para un perfecto efecto antideslizantes.
    - Aislamiento eléctrico de cables, herramientas y conectores.
    - Resistencia al agua en terminales y conectores eléctricos.
    - Reparación de emergencia en la correa del ventilador o en la junta tórica.
    - Cubrición de terminaciones de cables.

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]