902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Aislantes/Insonorizantes

Aislantes/Insonorizantes

48 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • EURASOL MAX CINTA ADHESIVA

    EURASOL MAX CINTA ADHESIVA

    Referencia: 0992710160
    • Máxima seguridad ante lluvia y viento.
    • Indicado para unión de láminas impermeables y barreras de vapor.
    • Reparación de láminas impermeables.
    • Resistencia a la intemperie (rayos UV) un máximo de 12 meses.
    • Gran adherencia en casi todas las superfi cies.
    • Gran flexibilidad.
    • Sin disolventes
    • No hace estanco a las láminas.
  • CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M AMARILLO

    CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M AMARILLO

    Referencia: 0985194
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M GRIS

    CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M GRIS

    Referencia: 0985195
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M NEGRA

    CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M NEGRA

    Referencia: 0985196
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M BLANCA

    CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M BLANCA

    Referencia: 0985198
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M MARRON

    CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M MARRON

    Referencia: 0985199
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • CINTA AISLANTE PVC 30MM X 25M NEGRA

    CINTA AISLANTE PVC 30MM X 25M NEGRA

    Referencia: 098530
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • CINTA AISLANTE PVC 19MM X 10M NEGRA

    CINTA AISLANTE PVC 19MM X 10M NEGRA

    Referencia: 0985610
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • CINTA AISLANTE DE PVC 80MM X 10M NEGRA

    CINTA AISLANTE DE PVC 80MM X 10M NEGRA

    Referencia: 0985750100
    • Cinta desarrollada para múltiples aplicaciones en el sector agrícola: Sellado en silos, reparaciones en invernaderos, sellado de sacos plásticos, reparación acolchados.
    • Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales.
    • Regeneración de cubiertas de cables.
    • No se agrieta ni se desprende de los extremos.
    • Ofrece una excelente protección eléctrica y resistencia mecánica.
    • Cinta autoextinguible.
    • Cinta de PVC libre de plomo.
    • Adhesivo en base de caucho.
    • Cinta con alta flexibilidad.
    • Excelente adherencia.
    • Espesor 0,18 mm.
    • Cumple Norma EN 60454-2.
  • CINTA AISLANTE DE PVC 80MM X 10M AMARILLA

    CINTA AISLANTE DE PVC 80MM X 10M AMARILLA

    Referencia: 0985750110
    • Cinta desarrollada para múltiples aplicaciones en el sector agrícola: Sellado en silos, reparaciones en invernaderos, sellado de sacos plásticos, reparación acolchados.
    • Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales.
    • Regeneración de cubiertas de cables.
    • No se agrieta ni se desprende de los extremos.
    • Ofrece una excelente protección eléctrica y resistencia mecánica.
    • Cinta autoextinguible.
    • Cinta de PVC libre de plomo.
    • Adhesivo en base de caucho.
    • Cinta con alta flexibilidad.
    • Excelente adherencia.
    • Espesor 0,18 mm.
    • Cumple Norma EN 60454-2.
  • CINTA AISLANTE DE PVC 80MM X 10M BLANCA

    CINTA AISLANTE DE PVC 80MM X 10M BLANCA

    Referencia: 0985750120
    • Cinta desarrollada para múltiples aplicaciones en el sector agrícola: Sellado en silos, reparaciones en invernaderos, sellado de sacos plásticos, reparación acolchados.
    • Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales.
    • Regeneración de cubiertas de cables.
    • No se agrieta ni se desprende de los extremos.
    • Ofrece una excelente protección eléctrica y resistencia mecánica.
    • Cinta autoextinguible.
    • Cinta de PVC libre de plomo.
    • Adhesivo en base de caucho.
    • Cinta con alta flexibilidad.
    • Excelente adherencia.
    • Espesor 0,18 mm.
    • Cumple Norma EN 60454-2.
  • CINTA PE VERDE TRASLÚCIDO 100mmx25m

    CINTA PE VERDE TRASLÚCIDO 100mmx25m

    Referencia: 0985750201
    •Cinta adhesiva de polietileno para reparaciones (empalmar y sellar).
    • Cinta válida para reparar plásticos en base polietileno, reparar plásticos rígidos y cristales y reforzar estructuras de PVC o PE.
    • Excelente resistencia a los rayos UV y a las condiciones
    habituales de exterior.
    • Alta resistencia a la rotura por tensión.
    • Buena adherencia en: plásticos flexibles y rígidos, láminas, cristales, metal y madera.
    • Rango de temperatura de trabajo: - 15º a 70º C.
    • Alta resistencia de exposición al vaho y humedades.
    • Actúa como protector ante agentes como el polvo, el calor, el vaho, la luz directa y vapores.
    • Se recomienda limpieza previa de la superficie sobre la que aplicar la cinta reparadora (sin grasa, polvo u otros contaminantes).


    Aplicaciones
    • Todo tipo de invernaderos, viveros, centros de jardinería o aplicaciones similares que precisen asegurar una correcta adherencia.
    • En general reparación de plásticos y estructuras en PE y PVC.
  • CINTA PE VERDE TRASLÚCIDO 50MM X 25M

    CINTA PE VERDE TRASLÚCIDO 50MM X 25M

    Referencia: 0985750210
    • Cinta adhesiva de polietileno para reparaciones (empalmar y sellar).
    • Cinta válida para reparar plásticos en base polietileno, reparar plásticos rígidos y cristales y reforzar estructuras de PVC o PE.
    • Excelente resistencia a los rayos UV y a las condiciones habituales de exterior.
    • Alta resistencia a la rotura por tensión.
    • Buena adherencia en: plásticos flexibles y rígidos, láminas, cristales, metal y madera.
    • Rango de temperatura de trabajo: - 15º a 70º C.
    • Alta resistencia de exposición al vaho y humedades.
    • Actúa como protector ante agentes como el polvo, el calor, el vaho, la luz directa y vapores.
    • Se recomienda limpieza previa de la superficie sobre la que aplicar la cinta reparadora (sin grasa, polvo u otros contaminantes).

    Aplicaciones
    • Todo tipo de invernaderos, viveros, centros de jardinería o aplicaciones similares que precisen asegurar una correcta adherencia.
    • En general reparación de plásticos y estructuras en PE y PVC.
  • CINTA AISLANTE PVC 50MM X 20M NEGRA

    CINTA AISLANTE PVC 50MM X 20M NEGRA

    Referencia: 198519650
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • CINTA AISLANTE PVC 50MM X 20M BLANCA

    CINTA AISLANTE PVC 50MM X 20M BLANCA

    Referencia: 198519850
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • CINTAS ADHESIVAS CAUCHO Y POLIETILENO

    CINTAS ADHESIVAS CAUCHO Y POLIETILENO

    Referencia: 0874050020-1
    - Complemento idóneo para usar conjuntamente con la coquilla de caucho y polietileno para sellar las uniones de la coquilla, sellar válvulas en instalaciones de refrigeración, frío industrial y calefacción.
    - Medida: Longitud: 15 m Ancho: 50 mm Espesor: 3 mm
  • ISOBAN AUTOADHESIVOS

    ISOBAN AUTOADHESIVOS

    Referencia: 087520350-1
    Banda acústica autoadhesiva aislante de perfiles Cinta autoadhesiva de Polietileno físicamente reticulada, utilizada para prevención de puentes acústicos.
    Aplicaciones
    Aislamiento acústico entre varios elementos de la construcción como muros, falsos techos y suelos, tabiques y paneles de cartón-yeso.
  • CINTAS PE VERDE TRASLÚCIDO ADHESIVA Y REPARADORA

    CINTAS PE VERDE TRASLÚCIDO ADHESIVA Y REPARADORA

    Referencia: 0985750201-1
    • Cinta adhesiva de polietileno para reparaciones (empalmar y sellar).
    • Cinta válida para reparar plásticos en base polietileno, reparar plásticos rígidos y cristales y reforzar estructuras de PVC o PE.
    • Excelente resistencia a los rayos UV y a las condiciones habituales de exterior.
    • Alta resistencia a la rotura por tensión.
    • Buena adherencia en: plásticos flexibles y rígidos, láminas, cristales, metal y madera.
    • Rango de temperatura de trabajo: - 15º a 70º C.
    • Alta resistencia de exposición al vaho y humedades.
    • Actúa como protector ante agentes como el polvo, el calor, el vaho, la luz directa y vapores.
    • Se recomienda limpieza previa de la superficie sobre la que aplicar la cinta reparadora (sin grasa, polvo u otros contaminantes).

    Aplicaciones
    • Todo tipo de invernaderos, viveros, centros de jardinería o aplicaciones similares que precisen asegurar una correcta adherencia.
    • En general reparación de plásticos y estructuras en PE y PVC.
  • CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M VERDE

    CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M VERDE

    Referencia: 0985193
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M AMARILLO/VERDE

    CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M AMARILLO/VERDE

    Referencia: 09851921
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • LÁMINA PROTECTORA ADHESIVA

    LÁMINA PROTECTORA ADHESIVA

    Referencia: 089422
    • Protección interior del panel de la puerta.
    • En espuma de polietileno expandido (PE).
    • Absorbe los condensados evitando así las manchas sobre el tapizado de puertas.
    • Antivibraciones por la espuma de PE.
    • Resistente al agua y grasas.
    • Temperatura de aplicación +100C a +300C.
  • PLACAS INSONORIZANTES EXTRAFLEX

    PLACAS INSONORIZANTES EXTRAFLEX

    Referencia: 0890100063
    • Reduce las vibraciones e insonoriza piezas de chapa, incluso con formas irregulares y rebordeadas, en partes de la carrocería como portón,puerta lateral,fondo de maletero, bajos,...
    • Autoadhesivas.
    • Elevada flexibilidad a temperatura ambiente.
    • Resistencia térmica de -30% a +900C.
    • Se puede pintar con cualquier pintura para carrocerías.
    • Aspecto de la superficie: negro a rombos.
    • Medidas: 500x400mm.
    • Espesor: 2,2mm.



  • PLACAS INSONORIZANTES

    PLACAS INSONORIZANTES

    Referencia: 0890100060
    • Placas bituminosas pesadas, revestidas de aluminio y autoadhesivas.
    • Gran fuerza de adhesión.
    • Resistencia a roturas y altas temperaturas.
    • Sobrelacable.
    • Medidas 550x250x2mm.
    • Resistente a agua. ácidos rebajados, lejía,...



  • ISOBAN BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA AISLANTE DE PERFILES 90MM X 30M

    ISOBAN BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA AISLANTE DE PERFILES 90MM X 30M

    Referencia: 087520390
    Banda acústica autoadhesiva aislante de perfiles
    Cinta autoadhesiva de Polietileno físicamente reticulada, utilizada para prevención de puentes acústicos.
    Aplicaciones
    Aislamiento acústico entre varios elementos de la construcción como muros, falsos techos y suelos, tabiques y paneles de cartón-yeso.
  • ISOBAN 48MM X 30M

    ISOBAN 48MM X 30M

    Referencia: 087520350
    Banda acústica autoadhesiva aislante de perfiles Cinta autoadhesiva de Polietileno físicamente reticulada, utilizada para prevención de puentes acústicos.
    Aplicaciones
    Aislamiento acústico entre varios elementos de la construcción como muros, falsos techos y suelos, tabiques y paneles de cartón-yeso.
  • CINTA AUTOADHESIVA POLIETILENO BLANCA 50MM X 3MM L:15M

    CINTA AUTOADHESIVA POLIETILENO BLANCA 50MM X 3MM L:15M

    Referencia: 0874050040
    • Cintas con excelentes propiedades como aislamiento, sellado y junta de estanqueidad.
    • La cinta de color blanco es idónea como complemento del tubo de cobre preaislado para aire acondicionado, ya que coinciden en el color.
    • La cinta de color gris se puede usar conjuntamente con la coquilla de polietileno.
    • Ambas son adecuadas para sellar uniones de coquilla, válvulas, tramos cortos de tubería e instalaciones de difícil acceso.
  • CINTA ADHESIVA CAUCHO 50MM X 3MM L:15M

    CINTA ADHESIVA CAUCHO 50MM X 3MM L:15M

    Referencia: 0874050020
    • Complemento idóneo para usar conjuntamente con la coquilla de caucho y polietileno para sellar las uniones de la coquilla, sellar válvulas en instalaciones de refrigeración, frío industrial y calefacción.
    • Material: Espuma elastométrica de estructura celular cerrada y con un elevado factor de resistencia a la difusión de vapor de agua.
    • Resistencia a la temperatura: De -40°C hasta +105°C.
    • Longitud: 15M Ancho: 50MM Espesor: 3MM
  • CINTA AISLANTE PVC 15MM X 10M AZUL

    CINTA AISLANTE PVC 15MM X 10M AZUL

    Referencia: 0985105
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.
  • CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZANTE 10M

    CINTA AISLANTE AUTOVULCANIZANTE 10M

    Referencia: 0985077100
    • Cinta aislante autovulcanizante en base EPR (resina de Etil-Propileno).
    • Excelentes propiedades físicas y eléctricas con un alto grado de estabilidad.
    • Compatible con un amplio rango de resinas y cables plásticos de aislamiento dieléctrico.
    • Eso incluye polietileno, polietileno estructural, etilenpropileno, PVC, butilo y neopreno.
    • Excelente resistencia al agua y al ozono.
    • La cinta se retira limpiamente al cortarla, permitiendo que se use como aislamiento o protección temporal.
    • Se suministra de manera fácilmente manejable y aplicable.
    • Cada rollo viene empaquetado individualmente y lleva un plástico protector intercalado.
    • Al no contener adhesivo, no deja residuo al ser retirada.
    • No sufre cambios con la temperatura.
    • Acabado perfecto ( una pieza).
    • Versatilidad de uso.

    Aplicaciones
    • Para unir y reparar un amplio rango de cables dieléctricos hasta 69 kV.
    • Para aislar , impermeabilizar y proteger elementos eléctricos.
    • Sellados de emergencia de radiadores, tuberías y mangueras de riego.
    • Para instalaciones donde no podemos colocar el tubo termoretráctil.
  • CINTA AISLANTE PVC 15MM X 10M NEGRA

    CINTA AISLANTE PVC 15MM X 10M NEGRA

    Referencia: 0985101
    • Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
    • Gran elasticidad.
    • Excelente capacidad de recuperación
    • Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
    • Autoextinguible.

48 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]