Longitud |
33 m |
Anchura |
100 mm |
Color |
Rojo/blanco |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Peso del producto (por artículo) |
736.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899615014 |
Ficha Técnica |
528443228.pdf |
Ficha Técnica |
501441005.pdf |