Marcado de advertencia retrorreflectante para lonas

Ref.: 081244 740
Ver todas las versiones

C. REFLECT. LONA ECE104 ROJA, 50M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cinta reflectante según norma ECE104 para vehículos con peso mínimo de 3,5 Tm y longitud mínima de 6 m

- Fácil de instalar en el vehículo

- No sufre daño en las operaciones de lavado ni con sistemas de alta presión

- Resistente a ácidos leves, hollín, humos y a impactos leves

- Reducción de accidentes

- Cumple la reflexión de la norma ECE104

- En el momento que salga la normativa será obligatorio en vehículos con un peso mínimo de 3,5 Tm y una longitud mínima de 6m

- Se debe identificar como mínimo el 80% de la longitud y la anchura total del vehículo

- Las franjas del distintivo deben estar situadas a una altura mínima sobre el nivel del suelo de 250mm y a una altura máxima de 1500mm, pudiendo llegar a 2100mm cuando las condiciones técnicas lo impidan

Longitud

50 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

39201040990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1168.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

081244740

Ficha Técnica

32406368.pdf