- Cinta reflectante según norma ECE104 para vehículos con peso mínimo de 3,5 Tm y longitud mínima de 6 m
- Fácil de instalar en el vehículo
- No sufre daño en las operaciones de lavado ni con sistemas de alta presión
- Resistente a ácidos leves, hollín, humos y a impactos leves
- Reducción de accidentes
- Cumple la reflexión de la norma ECE104
- En el momento que salga la normativa será obligatorio en vehículos con un peso mínimo de 3,5 Tm y una longitud mínima de 6m
- Se debe identificar como mínimo el 80% de la longitud y la anchura total del vehículo
- Las franjas del distintivo deben estar situadas a una altura mínima sobre el nivel del suelo de 250mm y a una altura máxima de 1500mm, pudiendo llegar a 2100mm cuando las condiciones técnicas lo impidan
https://www.wurth.es/cinta-reflectante-amarilla-rigida-parte-trasera-para-balizar-camiones473184CINTA REFLECTANTE ECE104 AMA.12,5M- Cinta reflectante según norma ECE104 para vehículos con peso mínimo de 3,5 Tm y longitud mínima de 6 m<br><br>- Fácil de instalar en el vehículo<br><br>- No sufre daño en las operaciones de lavado ni con sistemas de alta presión<br><br>- Resistente a ácidos leves, hollín, humos y a impactos leves<br><br>- Reducción de accidentes<br><br>- Cumple la reflexión de la norma ECE104<br><br>- En el momento que salga la normativa será obligatorio en vehículos con un peso mínimo de 3,5 Tm y una longitud mínima de 6m<br><br>- Se debe identificar como mínimo el 80% de la longitud y la anchura total del vehículo<br><br>- Las franjas del distintivo deben estar situadas a una altura mínima sobre el nivel del suelo de 250mm y a una altura máxima de 1500mm, pudiendo llegar a 2100mm cuando las condiciones técnicas lo impidanhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/55328.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/55328.jpg2024-02-16T19:49:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!