Cinta de señalización, diagonal

Ref.: 0899615007
Ver todas las versiones

CINTA-BALIZAR-AMA/NEG-500M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Aumenta la seguridad en los lugares de trabajo, evitando posibles accidentes

- Extremadamente resistente a tirones y fuertes vientos

- No contiene ni PVC ni metal

- Ambos rollos contienen 500 m

- Fácil instalación y sustitución

- Material: Polietileno especial

- Color: Amarillo-Negro (peligros)



APLICACIONES:

- Señalización, protección y marcaje en zonas de riesgo, peligro y prohibidas como por ejemplo: prohibido el paso, peligros de tropiezo, de caída, andamios, tubos, vigas…

- Bloquear, señalizar y marcar parcialmente zonas de construcción, como obras, sean de larga duración o trabajos rápidos

- Señalizar parcelas de tierra, caminos

- Realizar trabajos de mantenimiento y colocación de instalaciones

Material

PLA
Más Información

Longitud

500 m
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Amarillo/negro
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1400.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899615007

Ficha Técnica

32410680.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf