CINTA-ANTIDESLIZANTE-ADH-AQUA-50MMX18M

Ref.: 0894150018
Ver todas las versiones

CINTA-ANTIDESLIZANTE-ADH-AQUA-50MMX18M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cinta antideslizante especial para evitar el riesgo de resbalones y caídas en zonas deslizantes donde la presencia de humedad o el tráfico de pies descalzos sea habitual

- Evita accidentes y caídas en zonas húmedas o donde se ande con pies descalzos

- La suave textura de la cinta permite el tránsito seguro con los pies descalzos

- Superficie antideslizante y limpia

- Inversión en seguridad del cliente

- Color transparente

- Buen efecto visual de la cinta una vez aplicada

- Fácil instalación y mantenimiento

- Sencillo, rápido y limpio, aplicable sin conocimientos técnicos de instalación

- No deja residuos

- Fácil limpieza

- Gran durabilidad

- Buena resistencia al agua



APLICACIONES:

- Apropiado para zonas deslizantes donde la presencia de humedad sea habitual, como por ejemplo, bordes de piscinas, accesos a duchas, perímetros de jacuzzies, vestuarios, alrededores de saunas, embarcaciones marítimas, en hoteles, spa’s, instalaciones deportivas, campings, colegios, balnearios, urbanizaciones, complejos acuáticos, etc

Material

PVC
Más Información

Longitud

18 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.78 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

780.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0894150018

Ficha Técnica

32410699.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf