Longitud |
218 mm |
Anchura |
53 mm |
Color |
Negro |
Anchura máxima |
1050 mm |
Peso del producto (por artículo) |
980.000 g |
Altura |
53 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0689001515 |
Ficha Técnica |
32407678.pdf |