CHUPETE TEJA PORCINO INOX REGULABLE

Ref.: 6028122003

CHUPETE TEJA PORCINO INOX REGULABLE

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Indicado para cerdos en fase de transición y engorde

- Realizado en acero inoxidable y de una sola pieza

- Diseño antigoteo

- Posición ideal de utilización horizontal

- Utilizable en posición vertical

- Provisto de regulador plástico de caudal con orificios de 1, 2

ó 3 mm de diámetro y filtro antisuciedad

(Art Nº 6028 121 004)

- Cuerpo del chupete de 1/2”

- Resistente a la corrosión

- Fácilmente desmontable (tuerca de montaje hexagonal SW22)

con la llave combi flexi de carraca (Art Nº 714 253 22)

- Muelle interior en acero inoxidable

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6028122003

Ficha Técnica

32411067.pdf