Material |
65% poliéster, 35% algodón |
Lavable a |
60°C |
Color |
Azul |
Tamaño |
XS |
Peso del tejido por m2 |
250 g |
Código del sistema armonizado |
610332000000 |
Peso del producto (por artículo) |
680.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
M401184010 |
Ficha Técnica |
32410271.pdf |
Ficha Técnica |
32410274.pdf |