Chaleco Classic

Ref.: M401207002
Ver todas las versiones

CHAQUETA-CLASSIC-BLANCO-L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

2 bolsillos en cintura con cierre mediante tapeta con gancho y bucle
1 bolsillo en pecho izquierdo con cremallera
1 bolsillo doble en pecho derecho, 1 portamóvil, con gancho y bucle
1 bolsillo interno con cierre mediante gancho y bucle
1 bolsillo doble para bolígrafos con gancho y bucle en manga izq
Puños elásticos y cintura elástica para un mejor ajuste
Cierre mediante cremallera
Longitud espalda : 75 cm (talla L)

Código del sistema armonizado

610332000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

680.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M401207002

Ficha Técnica

32410271.pdf

Ficha Técnica

32410274.pdf