902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

CHAMPÚ ACTIVO BOXES PARA VEHÍCULO 25L

Más vistas

Referencia: 089302555
Descripción
CHAMPU ACTIVO BOXES 25L
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Alto poder de concentración.
• Ablanda y disuelve las grasas y suciedades adheridas para eliminarlas
totalmente en el aclarado.
• Gran poder de limpieza.
• Múltiples formas de aplicación.
• Se puede utilizar para limpiar en boxes, máquinas de limpieza a presión y a mano.
• No raya.
• Ralentiza el proceso de envejecimiento de los componentes del automóvil.
• Biodegradable.
• PH 12 en estado concentrado.
• Libre de AOX y siliconas.

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]