Chaleco de trabajo STARLINE<SUP>®</SUP>

Ref.: M402093010
Ver todas las versiones

CHALECO-STARLINE-GRIS/NARANJA-XS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Combina a la perfección el confort del algodón con la durabilidad y robustez del poliéster
Secado rápido, óptima estabilidad dimensional y resistencia a la decoloración
Triples costuras en los puntos de mayor tensión, inserciones reflectantes

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Gris;Naranja
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

586.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M402093010

Ficha Técnica

32410392.pdf