CHALECO-DRACO-AZUL-3XL

Ref.: M442067005
Ver todas las versiones

CHALECO-DRACO-AZUL-3XL

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

100% Poliéster

- Chaleco multibolsillos

- Fabricado en tejido técnico impermeable y transpirable

- 8 bolsillos externos, 1 bolsillo interno

- Bolsillo portabolígrafo

- Inserciones reflectantes

- Portatarjetas con clip

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

540.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M442067005

Ficha Técnica

32410461.pdf