Longitud de las cerdas |
30 mm |
Longitud |
175 mm |
Anchura |
90 mm |
Color |
Rojo |
Material de la empuñadura |
Caucho de nitrilo |
Temperatura máxima del agua |
40 °C |
Material de las cerdas |
PVC |
Código del sistema armonizado |
96039091000 |
Peso del producto (por artículo) |
303.000 g |
Altura |
110 mm |
Resistencia contra |
Ácido |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891350500 |
Ficha Técnica |
32410034.pdf |
Ficha Técnica |
526003453.pdf |