Cepillo eléctrico de uso profesional, con saco de recoger virutas para realizar un trabajo limpio y sin molestias.
Saco recoge virutas de gran capacidad - No deja escapar las virutas ni el polvo al cepillar. - Fácil de orientar en cuaquier posición. - Apto para zurdos. - Visualización continua de la aspiración. - Su uso no requerirá limpiar la zona de trabajo al acabar de usarlo. Ahorro de tiempo.
Alta potencia y control electrónico - Para trabajar hasta las maderas más duras. - Arranque progresivo, velocidad constante y freno del motor, son gestionados electrónicamente para conseguir el mejor resultado con el mínimo esfuerzo.
Gran superficie y capacidad de trabajo - 320 mm de largo por 82 mm de ancho, permite gran rendimiento en menos pasadas. - Profundidad, regulable en fracciones de 1/10. - El tambor es de mayor diámetro consiguiendo un mejor acabado de la superficie.
Seguridad y ergonomía - Mango y pomo en goma Softgrip para reducir las vibraciones y facilitar el agarre. - El interruptor solo funciona al desbloquearlo para evitar una puesta en marcha accidental.
https://www.wurth.es/cepillo-electrico-eh-4-recoge-virutas423956CEPILLO-ELECTRICO-EH4Cepillo eléctrico de uso profesional, con saco de recoger virutas para realizar un trabajo limpio y sin molestias.<br><br><br>Saco recoge virutas de gran capacidad<br>- No deja escapar las virutas ni el polvo al cepillar. <br>- Fácil de orientar en cuaquier posición.<br>- Apto para zurdos. <br>- Visualización continua de la aspiración. <br>- Su uso no requerirá limpiar la zona de trabajo al acabar de usarlo. Ahorro de tiempo.<br><br>Alta potencia y control electrónico<br>- Para trabajar hasta las maderas más duras. <br>- Arranque progresivo, velocidad constante y freno del motor, son gestionados electrónicamente para conseguir el mejor resultado con el mínimo esfuerzo.<br><br>Gran superficie y capacidad de trabajo<br>- 320 mm de largo por 82 mm de ancho, permite gran rendimiento en menos pasadas.<br>- Profundidad, regulable en fracciones de 1/10. <br>- El tambor es de mayor diámetro consiguiendo un mejor acabado de la superficie.<br><br>Seguridad y ergonomía<br>- Mango y pomo en goma Softgrip para reducir las vibraciones y facilitar el agarre. <br>- El interruptor solo funciona al desbloquearlo para evitar una puesta en marcha accidental.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107767.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/107767.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Clavadoras/Default Category/Catálogo/Clavadoras/SUDAD 1/2 CREM JOB+ GRIS OSCURO/Default Category/Catálogo/Clavadoras/SUDAD 1/2 CREM JOB+ GRIS OSCURO/Bomba, neumática/Default Category/Catálogo/Clavadoras/SUDAD 1/2 CREM JOB+ GRIS OSCURO/Bomba, neumática/Herramientas de aire caliente, eléct./Default Category/Catálogo/Clavadoras/SUDAD 1/2 CREM JOB+ GRIS OSCURO/Bomba, neumática/Herramientas de aire caliente, eléct./Pistola de calor, eléctrica2024-02-16T19:26:57+0000