Diámetro del alambre |
0.50 mm |
Diseño |
Endurecido, trenzado a derechas;Fila única |
Dispositivo portaherramientas |
M14 |
Máxima velocidad de rotación |
12500 U/min(rpm) |
Número de trenzas |
18 Uds |
Se puede utilizar para radial angular (sistema de puntas) |
4 de 4 puntos |
Material del cable |
Acero |
Longitud utilizable del alambre |
20 mm |
Diámetro |
65 mm |
Estándar EN |
1083-2 |
Peso del producto (por artículo) |
256.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071469 01 |
Ficha Técnica |
32405632.pdf |