Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Longitud |
72 mm |
Diámetro del alambre |
0.50 mm |
Diseño |
Trenzado |
Máxima velocidad de rotación |
20000 U/min(rpm) |
Número de trenzas |
12 Uds |
Material del cable |
Acero |
Longitud utilizable del alambre |
28 mm |
Diámetro |
30 mm |
Agresividad |
Hard |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del manguito |
29 mm |
Estándar EN |
1083-2 |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
17.600 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
2 de 4 puntos |
Diámetro del vástago |
6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071469 05 |
Ficha Técnica |
32405632.pdf |