Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro del alambre |
0.5 mm |
Diseño |
Liso;Trenzado a derechas |
Máxima velocidad de rotación |
25000 1/min |
Número de trenzas |
18 Uds |
Material del cable |
Acero |
Anchura eficaz |
12 mm |
Longitud utilizable del alambre |
15 mm |
Diámetro |
75 mm |
Agresividad |
Middle |
Estándar EN |
1083-2 |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
135.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
2 de 4 puntos |
Diámetro del vástago |
6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07146906 |
Ficha Técnica |
32405632.pdf |