Se puede utilizar para amoladora recta (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro del alambre |
0.30 mm |
Diseño |
Corrugado |
Máxima velocidad de rotación |
15000 U/min(rpm) |
Material del cable |
Acero |
Anchura eficaz |
13 mm |
Longitud utilizable del alambre |
14 mm |
Diámetro |
60 mm |
Estándar EN |
1083-2 |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
106.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
2 de 4 puntos |
Diámetro del vástago |
6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07146911 |
Ficha Técnica |
32405633.pdf |
Ficha Técnica |
32406686.pdf |