Longitud |
950 mm |
Peso de la cabeza |
3 kg |
DIN |
1197 |
Código del sistema armonizado |
82013000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2820.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0695943050 |
Ficha Técnica |
32408854.pdf |