Cepillo de seguridad de larga duración

Ref.: 071469 07
Ver todas las versiones

CEPILLO ALAMBRE COMPACTO D:63MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cepillo de diámetro y orificio reducidos

- Alambre ondulado aglutinado con plástico

- Larga duración útil, abrasión uniforme

- Especialmente adecuado para lugares de difícil acceso, superficies interiores y ranuras

Superficie

BRS
Más Información

Diámetro del alambre

0.30 mm
Más Información

Diseño

Fila única;Ondulado, enlazado en plástico
Más Información

Máxima velocidad de rotación

10000 U/min(rpm)
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Anchura eficaz

8 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.000 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07146907

Ficha Técnica

32405633.pdf