Resultados 1 a 12 de un total de 28

Establecer dirección ascendente Descendente
Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
por página
  1. SOPLETE SOLDADOR OX-AC "CARIBE"
    SOPLETE SOLDADOR OX-AC "CARIBE"
  2. SOPLETE SOLDADOR OX-AC N¤2CARRO
    SOPLETE SOLDADOR OX-AC N¤2CARRO
  3. SOLDADOR TERMOREGULADO JBC 230V
    SOLDADOR TERMOREGULADO JBC 230V
  4. SOLDADOR ELECT.PUNTA RED. 30W 230 V
    SOLDADOR ELECT.PUNTA RED. 30W 230 V
  5. SOLDADOR ELECT.PUNTA RED.DRAKO 30W
    SOLDADOR ELECT.PUNTA RED.DRAKO 30W
  6. PUNTA SOLDADOR JBC R 10D 70W
    PUNTA SOLDADOR JBC R 10D 70W
  7. BOTA SOLDADOR WELDER S3
    BOTA SOLDADOR WELDER S3
  8. SOLDADOR REPLAST BRAZ
    SOLDADOR REPLAST BRAZ
    Conjunto de reparación para soldar y rellenar cualquier tipo de plástico
    Características
    • Conjunto pensado para el soldado de plásticos.
    • Alto rendimiento en la industr...
  9. CONECTOR TIPO DINSE - OKC 35/50
    • También llamados OKC.
    • Potencia máxima 250 A.
    • Diámetro 13 mm.
  10. CONECTOR TIPO DINSE - OKC 15/25
    • También llamados OKC.
    • Potencia máxima 150 A.
    • Diámetro 9 mm.
  11. SISTEMA EXTRACCION SOLDADOR AIRE AP 95
    • Ayuda imprescindible en todos los trabajos de desabollado, como por ej. en el caso de:
    - daños ocasionados por granizo.
    - en áreas de la carrocería de doble chapa.
    - en zonas cerradas de la ...
  12. MINI SOLDADOR
    • Muy sencillo de utilizar, posee un depósito de gas rellenable. El método de carga es el de un mechero de gas convencional.
    • La llama es regulable en intensidad.
    • Presentación en blister...

Resultados 1 a 12 de un total de 28

Establecer dirección ascendente Descendente
Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
por página
Este sitio utiliza cookies. Al continuar navegando en este sitio, usted acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí.
x