Catalizador

Ref.: 082860421
Ver todas las versiones

CATALIZADOR-RAPIDO-2K-0,875L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CATALIZADOR RÁPIDO PARA APAREJO 2K 0,875L

Base química

Isocianato
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

0.875 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.97 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.890 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

082860421

Ficha Técnica

32406004.pdf

Ficha Técnica

32406005.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!