Reflector redondo

Ref.: 081235 1
Ver todas las versiones

CATADIOPTRICO CIRCULAR ROJO 90MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CCATADIÓPTRICO CIRCULAR 90MM ROJO
- Con protector de PVC
- Dispone de tornillo M5x16, arandela dentada y tuerca

Formulario

Redondo
Más Información

Color de la carcasa

Negro
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro exterior

90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.020 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

081235 1

Ficha Técnica

32406794.pdf