Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro nominal de broca del tamiz (d 0) |
20 mm |
Profundidad eficaz del anclaje el tamiz (h ef) |
80 mm |
Longitud |
80 mm |
Rosca interior |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de atornillado mínimo requerido |
12 mm |
Profundidad máxima de atornillado requerida |
25 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
90 mm |
Adecuado para placas perforadas |
SH 20 x 85 |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
46.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09034612 |
Ficha Técnica |
32407838.pdf |
Ficha Técnica |
32407839.pdf |
Ficha Técnica |
526209185.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=090346 12 |