Casquillo roscado TIME-SERT<SUP>®</SUP>

Ref.: 06634 60
Ver todas las versiones

CASQUILLO-TIME-SERT-M4X0,7X6,0

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Rosca métrica

- Casquillos y herramientas para 3 medidas y 2 longitudes

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

6.0 mm
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0663460

Ficha Técnica

32405460.pdf

Ficha Técnica

32405467.pdf