Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
32.0 mm |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Paso |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
13.160 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
066316320 |
Ficha Técnica |
32405460.pdf |
Ficha Técnica |
32405467.pdf |