Casquillo roscado TIME-SERT<SUP>®</SUP>

Ref.: 0663161512
Ver todas las versiones

CASQUILLO TIME-SERT M16X1,5X12,7

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Conjuntos individuales

- Para roscas métricas, con casquillos y herramientas

- Dependiendo individualmente de cada caso (cerca de un borde, materiales finos,) y el tipo de material (acero, fundición, latón, metales ligeros,) la resistencia a la tracción puede variar Por esta razón no es posible hacer una valoración generalizada, sin embargo tests realizados en los laboratorios de Würth nos han demostrado que en una reparación con TIME-SERT en muchos casos

la resistencia es igual a la rosca original

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

12.7 mm
Más Información

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.720 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0663161512

Ficha Técnica

32405460.pdf

Ficha Técnica

32405467.pdf