Casquillo roscado TIME-SERT<SUP>®</SUP>

Ref.: 0663141526
Ver todas las versiones

CASQUILLO-TIME-SERT-M14X1,5X26

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Rosca métrica

- Casquillos y herramientas para 3 medidas y 2 longitudes

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

26.0 mm
Más Información

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0663141526

Ficha Técnica

32405460.pdf

Ficha Técnica

32405467.pdf