Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
16.3 mm |
Diseño |
Rosca fina métrica |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.560 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0663121516 |
Ficha Técnica |
32405460.pdf |
Ficha Técnica |
32405467.pdf |