Casquillo roscado TIME-SERT<SUP>®</SUP>

Ref.: 066306 120
Ver todas las versiones

CASQUILLO-TIME-SERT-SST-M6X1,0X12

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Rosca métrica

- Casquillos y herramientas para 3 medidas y 2 longitudes

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

12.0 mm
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

066306120

Ficha Técnica

32405460.pdf

Ficha Técnica

32405467.pdf