Casquillo adaptador

Ref.: 067903215

ADAPTADOR P.ESMERIL 32-15 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- De plástico para diferentes diámetros (casquillos de reducción)

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

067903215

Ficha Técnica

32405637.pdf