Adhesivo de lunas/ventanas

Ref.: 0890023702
Ver todas las versiones

PEGAMENTO-LUNAS-EXPERT-310ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Pegamento de lunas monocomponente de alto módulo elástico para pegar y sellar lunas de turismo y vehículo industrial

Características
- Alto módulo elástico
- Bajo olor
- Alta resistencia a la tracción
- No conductor
- Cumple el test de choque FMVSS 212
- Rápido curado
- Almacenar a temperatura entre 0ºC y 35ºC
- Se puede utilizar en carrocerías de aluminio, magnesio y vehículos híbridos, (Audi A8, Jaguar XJ)

Ventajas
- Su alto módulo elástico permite el uso en todos los vehículos, furgonetas, camiones, tractores y maquinaria de obra pública.
- Su bajo olor permite el uso constante sin necesidad de molestias
- Su alta resistencia a la tracción permite un montaje seguro.
- Garantía de primer equipo ya que cumple el test de choque FMVSS 212.
- No interfiere las señales en antenas integradas.

Beneficios
- Reparación de alta seguridad

Condiciones de tiempo de liberación

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Materiales para pegar

Aluminio (metal);Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

164 °C
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

25 min
Más Información

Tiempo de liberación (sin airbag)

1 h
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Base química

Poliuretano 1K de curado por humedad
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Resistencia a la tracción

6 MPa
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

15 min
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tiempo de curado

3 d
Más Información

Tiempo de liberación (con airbag)

2 h
Más Información

Peso del contenido

381.3 g
Más Información

Velocidad de curado completo

3.5 mm/d
Más Información

Dureza Shore A

65
Más Información

Resistencia a la cizalladura y a la tracción

4 MPa
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Tiempo de apertura máximo

20 min
Más Información

Densidad

1.18 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

413.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0890023702

Ficha Técnica

32405707.pdf

Hoja de datos de seguridad

04249318.PDF