902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Reparación termoplásticos

Reparación termoplásticos

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • PISTOLA DE CALOR ELECTRONICA HLG 2000

    PISTOLA DE CALOR ELECTRONICA HLG 2000

    Referencia: 07022020
    • Pistola de aire caliente con regulación de temperatura y caudal de aire predefinido
    • Cerámica compacta.
    • Ligera y ergonómica. Su perfecto diseño y equilibrio permite cualquier posición de trabajo sin dificultad. Permite su apoyo en posición vertical para trabajar la pieza con las manos sobre la salida del aire. Apta para zurdos.
    • Amplia gama de boquillas para adaptar a cualquier trabajo, lo que la convierte en apta para pintores, mecánicos, instaladores, tolderos, rotulistas, mantenimiento, etc.
    • Pantalla LCD (en modelo HLG 2300-LCD).
    • Capacidad de programar 4 memorias de trabajo.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • PISTOLA DE CALOR ELECTRONICA HLG 2300-LCD

    PISTOLA DE CALOR ELECTRONICA HLG 2300-LCD

    Referencia: 07022030
    • Pistola de aire caliente con regulación de temperatura y caudal de aire.
    • Dispone de 4 memorias y pantalla LCD de visualización.
    • Cerámica compacta.
    • Ligera y ergonómica. Su perfecto diseño y equilibrio permite cualquier posición de trabajo sin dificultad. Permite su apoyo en posición vertical para trabajar la pieza con las manos sobre la salida del aire. Apta para zurdos.
    • Amplia gama de boquillas para adaptar a cualquier trabajo, lo que la convierte en apta para pintores, mecánicos, instaladores, tolderos, rotulistas, mantenimiento, etc.
    • Pantalla LCD (en modelo HLG 2300-LCD).
    • Capacidad de programar 4 memorias de trabajo.
    • 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
  • ADHESIVO REPLAST 2K SUPER RAPIDO 50ML

    ADHESIVO REPLAST 2K SUPER RAPIDO 50ML

    Referencia: 08935005
    • Para la reparación de todo tipo de plásticos.
    • Rapidísimo secado.
    • Agiliza el proceso de lijar y pintar en la reparación de plásticos.
    • Resiste una vez seco alcohol, gasolina, gasoil, hidrocarburos, agua salada, agua, líquido de frenos, aceite motor.
    • Adhesivo sin disolventes.
    • Para aplicaciones donde tengan que estar en contacto con temperatura.
    • Forma parte de CONJUNTO REPLAST Art. Nº 08935000.
  • ADHESIVO REPLAST 2K RAPIDO 50ML 20 UNIDADES

    ADHESIVO REPLAST 2K RAPIDO 50ML 20 UNIDADES

    Referencia: 0893500320
    • Para la reparación de todo tipo de plásticos.
    • Rapidísimo secado.
    • Agiliza el proceso de lijar y pintar en la reparación de plásticos.
    • Resiste una vez seco alcohol, gasolina, gasoil, hidrocarburos, agua salada, agua, líquido de frenos, aceite motor.
    • Adhesivo sin disolventes.
    • Para aplicaciones donde tengan que estar en contacto con temperatura.
  • VARILLA TRIANGULO SOLDADURA POLIPROPILENO 20 UNIDADES

    VARILLA TRIANGULO SOLDADURA POLIPROPILENO 20 UNIDADES

    Referencia: 098311
    • Se recupera con facilidad de los impactos.
    • Rígido, con buena elasticidad.
    • Resiste temperaturas de hasta 1300C.
    • Admite cargas reforzantes (fibras de vidrio, talco) formando materiales con altas propiedades mecánicas.
    • Es el plástico más utilizado en la industria automovilística.

    APLICACIONES:
    • Canalizaciones, baterías, carcasas de calefacción, paragolpes, revestimientos interiores y exteriores...etc.
  • VARILLA TRIANGULO SOLDADURA ABS 20UDS

    VARILLA TRIANGULO SOLDADURA ABS 20UDS

    Referencia: 098322
    • Estructura rígida. A temperatura de fusión, produce hervidos en la superficie y es muy deformable.
    • Con temperaturas ambientales inferiores a 100C, se agrietan los contornos de la soldadura, siendo preciso calentar previamente la pieza a soldar.
    • Resistente a temperaturas hasta 1100C.
    • Aplicaciones:
    Calandras y rejillas, tapacubos, estructuras de salpicaderos, spoilers, accesorios del interior, carenados de motos...etc.
  • VARILLA TRIANGULO SOLDADURA POLICARBONATO 20UDS

    VARILLA TRIANGULO SOLDADURA POLICARBONATO 20UDS

    Referencia: 098333
    • Muy resistente al impacto, fácil de soldar y pintar.
    • Estructura rígida con moderada elasticidad.
    • Al soldar se deforma con facilidad y produce hervidos.
    • Resiste temperaturas hasta 1500C.
    • Aplicaciones:
    - Paragolpes, revestimientos de los mismos, spoilers, carenados de motos, rejillas.

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]