902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Pulidos de faros y motas

Pulidos de faros y motas

11 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • RODILLO PARA PULIR

    RODILLO PARA PULIR

    Referencia: 08914587
    RODILLO PARA PULIR CON 0893 458 3
  • TRANSF. 220/12V PARA MINIFRESADORA
  • MINIFRESADORA 12 V

    MINIFRESADORA 12 V

    Referencia: 0891458702
    -
  • FRESA DE CARBURO 1,2 MM 2 UNDS
  • RESINA DE  REPARACIÓN + INYECTOR 1,7 GR
  • RESINA ACABADO 2 GR

    RESINA ACABADO 2 GR

    Referencia: 08934582
    -
  • CUCHILLAS PARA  RESINA 10 UNDS
  • ROLLO LAMINA  RESINA 50 M
  • GEL PARA VENTOSAS

    GEL PARA VENTOSAS

    Referencia: 08934584
    -
  • PASTA DE PULIR 30 ML

    PASTA DE PULIR 30 ML

    Referencia: 08934583
    -
  • KIT REPARACION DE CRISTALES

    KIT REPARACION DE CRISTALES

    Referencia: 08934580
    • Conjunto completo para reparaciones en cristales laminados.
    • Alta calidad en la reparación de impactos.
    • Rápida reparación del impacto. Menor coste que la sustitución de la luna.
    • Las reparaciones mantienen la resistencia inicial de la luna.
    • Una vez terminada la reparación mantienen las condiciones de seguridad originales.
    • Las compañías aseguradoras reconocen y apoyan este tipo de reparaciones.
    • Menor coste de reparación y garantía total de la seguridad.
    • Soporte inyector con apoyo adaptable a curvas.
    • Perfecta colocación del soporte inyector que permite reparaciones en lunas con formas ovaladas.

    Esta compuesto de:
    • Conjunto reparación de cristales laminados Artículo Nº 08934580.
    • Resina reparación + inyector 1,7 gr Artículo Nº 0893 458 1.
    • Resina acabado 2 gr Artículo Nº 0893 458 2.
    • Pasta de pulir 30 ml Artículo Nº 0893 458 3.
    • Gel para ventosas Artículo Nº 0893 458 4.
    • Fresa de carburo ø 1,2 mm Artículo Nº 0891 458 5.
    • Rodillo para pulir con 0893 458 3 Artículo Nº 0891 458 7.
    • Cuchillas para resina 10 unds Artículo Nº 0891 458 8.
    • Rollo film 50 m Artículo Nº 0891 458 9.
    • Mini fresadora 12 v Artículo Nº 0 891 458 702.
    • Transf. 220/12V para mini fresadora Artículo Nº 0891 458 102.
    • Odu recambio Lámpara uv para 0891 458 1 Artículo Nº 0891 458 101.
    • Odu lamp. Ultrav. Con temporizador Artículo Nº 0891 458 1.
    • Odu espejo de control con ventosa Artículo Nº 0891 458 2.
    • Odu soporte de inyector con ventosa Artículo Nº 0891 458 3.
    • Centrador para soporte inyector.
    • Pilas 1,5v micro LR03 Artículo Nº 0827 01.
    • Mechero gas linterna Led bolígrafo.
    • Punta trazadora.
    • Bola acero para simular impactos.

11 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]