902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Enmascarado pintura

Enmascarado pintura

22 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CUCHILLA PRO-MASK

    CUCHILLA PRO-MASK

    Referencia: 0818105103
    • Cuchilla especial paara PRO-MASK.
  • PAINT MASK EN ROLLO 380CM X150M

    PAINT MASK EN ROLLO 380CM X150M

    Referencia: 1818380150
    • Resistente a pinturas base disolvente y base agua.
    • El corte se tiene que realizar mediante el Art. Nº 818 105 103 Cuchilla Pro Mask o en su defecto con un Cutter.
    • Buena adherencia de todo tipo de pinturas existentes en el mercado, incluso
    con base agua.
  • LAMINA PARA CONTORNEAR 128MM x 3,5M

    LAMINA PARA CONTORNEAR 128MM x 3,5M

    Referencia: 08935007
    • Lámina para contornear 128 mm.
    • Forma parte de CONJUNTO REPLAST Art. Nº 08935000.
  • LAMINA DE REFUERZO 100MM x 3,5M

    LAMINA DE REFUERZO 100MM x 3,5M

    Referencia: 08935006
    • Lámina con cinta de refuerzo 100 mm.
    • Forma parte de CONJUNTO REPLAST Art. Nº 08935000.
  • ADHESIVO REPLAST 2K UNIVERSAL 50ML

    ADHESIVO REPLAST 2K UNIVERSAL 50ML

    Referencia: 08935004
    • Para la reparación de todo tipo de plásticos.
    • Rapidísimo secado.
    • Agiliza el proceso de lijar y pintar en la reparación de plásticos.
    • Resiste una vez seco alcohol, gasolina, gasoil, hidrocarburos, agua salada, agua, líquido de frenos, aceite motor.
    • Adhesivo sin disolventes.
    • Para aplicaciones donde tengan que estar en contacto con temperatura.
    • Forma parte de CONJUNTO REPLAST Art. Nº 08935000.
  • ADHESIVO REPLAST 2K RAPIDO 50ML

    ADHESIVO REPLAST 2K RAPIDO 50ML

    Referencia: 08935003
    • Para la reparación de todo tipo de plásticos.
    • Rapidísimo secado.
    • Agiliza el proceso de lijar y pintar en la reparación de plásticos.
    • Resiste una vez seco alcohol, gasolina, gasoil, hidrocarburos, agua salada, agua, líquido de frenos, aceite motor.
    • Adhesivo sin disolventes.
    • Para aplicaciones donde tengan que estar en contacto con temperatura.
    • Forma parte de CONJUNTO REPLAST Art. Nº 08935000.
  • TRANSMISOR ADHERENCIA REPLAST 200ML

    TRANSMISOR ADHERENCIA REPLAST 200ML

    Referencia: 08935002
    • Transmisor de adherencia.
    • Forma parte de CONJUNTO REPLAST Art. Nº 08935000.
  • LIMPIADOR PARA PLASTICOS REPLAST 500ML

    LIMPIADOR PARA PLASTICOS REPLAST 500ML

    Referencia: 08935001
    • Limpiador para plásticos.
    • Forma parte de CONJUNTO REPLAST Art. Nº 08935000.
  • CONJUNTO REPLAST 12 PIEZAS

    CONJUNTO REPLAST 12 PIEZAS

    Referencia: 08935000
    • Conjunto:
    - 1 Limpiador para plásticos
    - 1 Transmisor de adherencia
    - 2 Adhesivo Replast 2K Rápido
    - 4 Adhesivo Replast 2K Universal
    - 1 Lamina de refuerzo
    - 1 Lámina para contornear
    - 25 cánulas
    - 1 pistola para cartuchos dobles.
  • MEZCLADOR REPLAST PARA PISTOLAS

    MEZCLADOR REPLAST PARA PISTOLAS

    Referencia: 0891893500
    • Mezclador Replast para pistolas.
  • EXPENDEDOR AUTO-MASK 200 MM

    EXPENDEDOR AUTO-MASK 200 MM

    Referencia: 0818128
    • Expositor para AUTO-MASK
  • AUTO-MASK PLASTICO PE PARA ENMASCARAR 1800 MM X 33 M

    AUTO-MASK PLASTICO PE PARA ENMASCARAR 1800 MM X 33 M

    Referencia: 0818135180
    • Rollo de plástico PE de enmascarar con cinta adhesiva incorporada.
    • Espesor de la lámina de HDPE (polietileno baja densidad) 0,01 mm, alta resistencia a la rotura.
    • Cinta adhesiva de 16mm de ancho con excelente resistencia al agua y a disolventes.
    • Resistencia a temperaturas de hasta 120oC durante una hora.
    • La cinta se adhiere perfectamente sobre la lámina.
    • Tratamiento especial de la hoja: para mejorar la adherencia de la pintura.
    • El reducido tamaño del rollo lo hace cómodo al trabajar y permite acceder con comodidad a zonas reducidas.
    • Menos volumen de residuos en comparación con el papel convencionaLATÓN
    • Disponible cómodo expendedor con canto para cortar y agilizar así el trabajo de enmascarar.
    • Auto-Mask PE es transparente lo que facilita las labores de enmascarado al permitirnos ver la zona donde se va a situar la lámina.
    • Al ser estático se fija a la pieza por si solo, además las pequeñas partículas de polvo suspendidas en el aire de la cabina de pintura se fijan sobre él.
  • AUTO-MASK PLASTICO PE PARA ENMASCARAR 2700 MM X 17 M

    AUTO-MASK PLASTICO PE PARA ENMASCARAR 2700 MM X 17 M

    Referencia: 0818140270
    • Rollo de plástico PE de enmascarar con cinta adhesiva incorporada.
    • Espesor de la lámina de HDPE (polietileno baja densidad) 0,01 mm, alta resistencia a la rotura.
    • Cinta adhesiva de 16mm de ancho con excelente resistencia al agua y a disolventes.
    • Resistencia a temperaturas de hasta 120oC durante una hora.
    • La cinta se adhiere perfectamente sobre la lámina.
    • Tratamiento especial de la hoja: para mejorar la adherencia de la pintura.
    • El reducido tamaño del rollo lo hace cómodo al trabajar y permite acceder con comodidad a zonas reducidas.
    • Menos volumen de residuos en comparación con el papel convencionaLATÓN
    • Disponible cómodo expendedor con canto para cortar y agilizar así el trabajo de enmascarar.
    • Auto-Mask PE es transparente lo que facilita las labores de enmascarado al permitirnos ver la zona donde se va a situar la lámina.
    • Al ser estático se fija a la pieza por si solo, además las pequeñas partículas de polvo suspendidas en el aire de la cabina de pintura se fijan sobre él.
  • AUTO-MASK PAPEL PPE PARA ENMASCARAR  175 MM X 25 M

    AUTO-MASK PAPEL PPE PARA ENMASCARAR 175 MM X 25 M

    Referencia: 0818175
    • Rollo de papel de enmascarar con recubrimiento de plástico HDPE (polietileno duro) con cinta adhesiva incorporada.
    • 20gr/m2 de papel recubierto con 8gr/m2 de HDPE (polietileno baja densidad).
    • Absorbe como el papel, pero no permite que los líquidos atraviesen la lámina por el recubrimiento plástico.
    • Tratamiento especial de la lámina, para mejorar la adherencia de las barnices, pinturas, aparejos y imprimaciones.
    • Gran flexibilidad de la lámina para adaptarse a zonas curvas y contornos con formación mínima de plieges.
    • Con cinta de 16 mm con excelente resistencia al agua y a los disolventes.
    • Resistencia a temperaturas de hasta 120ºC durante una hora.
    • La cinta no deja restos del adhesivo ni sobre las gomas incluso después de 24 horas de su aplicación.
    • Se adhiere perfectamente así mismo, evitando una fijación adicional
  • SOFT MASK BURLETE DE ENMASCARAR 13MM X 50M

    SOFT MASK BURLETE DE ENMASCARAR 13MM X 50M

    Referencia: 0818301450
    • Burlete de fina espuma flexible de poliuretano autoadhesiva para tapar los huecos y líneas de separación entre piezas como capós, puertas, maleteros, etc.
    • La forma oval de la espuma permite un difuminado perfecto de la pintura.
    • Su aplicación es universal, se pueden cubrir el 95 % de los huecos existentes en las carrocerías, tanto de turismos como de vehículo industrial.
    • Su adhesivo termofusible, con gran estabilidad química permite un periodo de almacenaje prolongado de 2 años.
    • El adhesivo resiste a temperaturas de hasta 80ºC y no deja residuos de cola al retirarlo después de pintar.
    • Gracias al perfecto enrollado del burlete en su caja y a la solapa de cierre de la ventana expendedora, el adhesivo queda protegido del polvo del taller y asegura un aprovechamiento total desde el principio hasta el final.
  • AUTO-MASK PAPEL PPE PARA ENMASCARAR 375 MM X 25 M

    AUTO-MASK PAPEL PPE PARA ENMASCARAR 375 MM X 25 M

    Referencia: 0818375
    • Rollo de papel de enmascarar con recubrimiento de plástico HDPE (polietileno duro) con cinta adhesiva incorporada.
    • 20gr/m2 de papel recubierto con 8gr/m2 de HDPE (polietileno baja densidad).
    • Absorbe como el papel, pero no permite que los líquidos atraviesen la lámina por el recubrimiento plástico.
    • Tratamiento especial de la lámina, para mejorar la adherencia de las barnices, pinturas, aparejos y imprimaciones.
    • Gran flexibilidad de la lámina para adaptarse a zonas curvas y contornos con formación mínima de plieges.
    • Con cinta de 16 mm con excelente resistencia al agua y a los disolventes.
    • Resistencia a temperaturas de hasta 120ºC durante una hora.
    • La cinta no deja restos del adhesivo ni sobre las gomas incluso después de 24 horas de su aplicación.
    • Se adhiere perfectamente así mismo, evitando una fijación adicional
  • PERFECT MASK BURLETE PARA PINTAR 25 M

    PERFECT MASK BURLETE PARA PINTAR 25 M

    Referencia: 0818300051
    • Para una mejor perfilación de la pintura en la arista
    • Hermetización perfecta. Su forma en “T” evita pulverizados indeseados en interiores de puertas, capó, portón trasero, etc.
    • Mejor perfilación de la pintura en la arista. Al dejar un corte de la pintura inapreciable, ahorramos en tiempos de reparación.
    • Fácil colocación. Gracias a su forma, es ideal tanto para juntas estrechas como para juntas anchas, y al cerrar la puerta no se despega.
    • Adhesivo removible con papel protector. Evita que el adhesivo se deteriore y entre en contacto con polvo y suciedad. No deja residuos.
    • Material poroso. Absorbe parte del exceso de producto.
    • Alta resistencia a las temperaturas. Soporta temperaturas de hasta 95ºC, por lo que es apto para su uso en cabinas aplicando calor para el secado.
  • FILLER MASK BURLETE PARA APAREJAR L:50 M

    FILLER MASK BURLETE PARA APAREJAR L:50 M

    Referencia: 0818300052
    • Para mayor rapidez en el enmascarado.
    • Rápidez en su colocación. Se acopla a las juntas por presión, por lo que ahorramos mucho tiempo en el enmascarado de desecho para aparejar.
    • Perfecta hermetización. Evitamos pulverizados indeseados en interiores de puertas, capó, porton trasero, etc.
    • No contiene adhesivo. No hay la posibilidad de que el adhesivo se deteriore y nos ofrece mayor comodidad en su aplicación.
    • No produce cortes pronunciados en el aparejo. Con la cinta convencional, se producen cortes difíciles de lijar.
    El difuminado que nos deja este burlete se lija con mucha más facilidad.
    • Material poroso. Absorbe parte del exceso de producto.
  • AUTO-MASK PAPEL PPE PARA ENMASCARAR

    AUTO-MASK PAPEL PPE PARA ENMASCARAR

    Referencia: 0818175-1
    • Rollo de papel de enmascarar con recubrimiento de plástico HDPE (polietileno duro) con cinta adhesiva incorporada.
    • 20gr/m2 de papel recubierto con 8gr/m2 de HDPE (polietileno baja densidad).
    • Absorbe como el papel, pero no permite que los líquidos atraviesen la lámina por el recubrimiento plástico.
    • Tratamiento especial de la lámina, para mejorar la adherencia de las barnices, pinturas, aparejos y imprimaciones.
    • Gran flexibilidad de la lámina para adaptarse a zonas curvas y contornos con formación mínima de plieges.
    • Con cinta de 16 mm con excelente resistencia al agua y a los disolventes.
    • Resistencia a temperaturas de hasta 120ºC durante una hora.
    • La cinta no deja restos del adhesivo ni sobre las gomas incluso después de 24 horas de su aplicación.
    • Se adhiere perfectamente así mismo, evitando una fijación adicional
  • AUTO-MASK PLASTICO PE PARA ENMASCARAR

    AUTO-MASK PLASTICO PE PARA ENMASCARAR

    Referencia: 081812055-1
    • Rollo de plástico PE de enmascarar con cinta adhesiva incorporada.
    • Espesor de la lámina de HDPE (polietileno baja densidad) 0,01 mm, alta resistencia a la rotura.
    • Cinta adhesiva de 16mm de ancho con excelente resistencia al agua y a disolventes.
    • Resistencia a temperaturas de hasta 120oC durante una hora.
    • La cinta se adhiere perfectamente sobre la lámina.
    • Tratamiento especial de la hoja: para mejorar la adherencia de la pintura.
    • El reducido tamaño del rollo lo hace cómodo al trabajar y permite acceder con comodidad a zonas reducidas.
    • Menos volumen de residuos en comparación con el papel convencionaLATÓN
    • Disponible cómodo expendedor con canto para cortar y agilizar así el trabajo de enmascarar.
    • Auto-Mask PE es transparente lo que facilita las labores de enmascarado al permitirnos ver la zona donde se va a situar la lámina.
    • Al ser estático se fija a la pieza por si solo, además las pequeñas partículas de polvo suspendidas en el aire de la cabina de pintura se fijan sobre él.
  • PAINT MASK - PLASTICO CON CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR

    PAINT MASK - PLASTICO CON CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR

    Referencia: 181835025-1
    • Rollo de plástico PE con cinta adhesiva incorporada para cubrir superficies.
    • Plástico con tratamiento electroestático que se adhiere con facilidad a las superficies a proteger.
    • Polietileno (PE) de alta densidad que asegura una total protección a las manchas de pintura, barníz, etc...
    • Desplegable en anchos de 35 cm, 60 cm, 100 cm, 180 cm y 260 cm; con un largo de 25 metros.
    • Posibilidad de despliegue a derecha o izquierda para facilitar el enmascarado sea cual sea la zona sobre la que debemos trabajar.
    • Facilidad de corte del plástico en vertical sin necesidad de cutter o cualquier otro elemento de corte.
    • Aspecto transparente, lo que facilita las labores de enmascarado al permitirnos ver la zona donde se va a aplicar.
    • Cinta adhesiva de 19mm de ancho (medidas 35 y 60 cm) y 25mm (medidas 100, 180 y 260 cm) con resistencia hasta 80º C y resistente al agua y disolventes.
    • Fácil despegado de la cinta sin dejar huellas o residuos.
    • Buena adherencia sobre cualquier superficie libre de polvo y humedad.
    • Mayor comodidad y rapidez en el trabajo de protección y enmascarado; ya que es capaz de cubrir grandes superficies en poco tiempo.
    • Medida de 260 cm para cubrir las paredes de las cabinas de pintura.
    • Rollo de la cinta en medio: para enmascarar el vehículo en pocos pasos. Medida: 360 cm x 22,5 m (ver ejemplo).
    • Para cortar el rollo de 260 cm Art. Nº 1818260025 y el rollo de la cinta en medio Art. Nº 1818360225 se recomienda utilizar la Cuchilla Pro Mask Art. Nº 0818105103.
  • PROTECTOR CABINAS DE PINTURA 4 EN 1

    PROTECTOR CABINAS DE PINTURA 4 EN 1

    Referencia: 0992417260
    • Plástico con cinta especialmente indicado para proteger las paredes de la cabina de pintura.
    • 4 capas de protección en el interior plegadas, una detrás de otra, perfectamente unidas y 18 metros de longitud.
    • Muy resistente al corte y a la temperatura.
    • Al estar todas las capas pre cortadas retiramos el plástico manchado en menos de 1 minuto.
    • La cinta es muy resistente a la temperatura por lo que no deja residuo alguno al retirarlo pasado un tiempo.
    • Gracias a la electricidad estática impregnada en el plástico, evitamos que las partículas de polvo queden suspendidas por
    el interior de la cabina.

22 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]