902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Accesorios carroceros

Accesorios carroceros

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ESPONJA PRENSADA SEMIREDONDA

    ESPONJA PRENSADA SEMIREDONDA

    Referencia: 0705700131
    • Recoge el agua de la chapa después del lijado al agua.
    • Elevado poder de absorción.
    • Elástica y muy manejable.
  • FILTROS DE NYLON DESECHABLES PARA PINTURA 260 MICRAS NARANJA

    FILTROS DE NYLON DESECHABLES PARA PINTURA 260 MICRAS NARANJA

    Referencia: 0899700100
    • Para la eliminación de impurezas de la pintura.
    • Alto grado de filtrado.
    • Filtro de 260 micras: pintura monocapa y barnices de alta densidad.
    • Antigoteo. Contiene un cosido especial al final de la malla que evita que el filtro goteé una vez lo extraes de la pistola.
    • Filtros de Nylon.
  • FILTROS DE NYLON DESECHABLES PARA PINTURA 125 MICRAS AZUL

    FILTROS DE NYLON DESECHABLES PARA PINTURA 125 MICRAS AZUL

    Referencia: 0899700111
    • Para la eliminación de impurezas de la pintura.
    • Alto grado de filtrado.
    • Filtro de 125 micras: para pinturas al agua (bicapa).
    • Antigoteo. Contiene un cosido especial al final de la malla que evita que el filtro goteé una vez lo extraes de la pistola.
    • Filtros de Nylon.
  • FILTRO DE TECHO FINAL PARA CABINAS DE PINTURA

    FILTRO DE TECHO FINAL PARA CABINAS DE PINTURA

    Referencia: 0719000000
    • Manta filtrante de entrada de aire para cabinas de pintura

    Características
    • Tejido sin tejer formado por diferentes capas de fibras sintéticas impregnadas de forma permanente por resina sintética.
    • Manta de filtración final de aire en cabinas de pintura. Pre filtración absoluta.
    • Calidad de filtración M5 según norma DIN 779.
    • Autoextinguible F1 según norma DIN 53438.
    • Temperatura de trabajo 100ºC.
    • Se recomienda el cambio de filtro cuando la máquina trabaje con una diferencia de presión que se sitúe fuera del rango indicado.
    • Utilizable en cualquier línea de aplicación de pintura y barniz: vehículos, muebles, etc.
  • FILTRO DE SUELO KRAFT PARA CABINAS DE PINTURA

    FILTRO DE SUELO KRAFT PARA CABINAS DE PINTURA

    Referencia: 0719001001
    • Retención en salidas de aire de pinturas, barnices, lacas, etc en cabinas de pintura.

    Características
    • Filtros disponibles en 2 calidades de filtración: la tradicional en fibra de vidrio y en papel Kraft.
    • Filtros de retención en cabinas de filtración seca.
    • Filtro fibra de vidrio: compuesto por fibras entrelazadas y aglutinadas con una resina sintética no inflamable.
    • Para la retención de pinturas y líquidos pulverizados.
    • Filtro Kraft: filtro de cartón troquelado con varias capas ensambladas de papel kraft creando un sistema filtración multi-etapa en cabinas de filtración seca (barniz, laca, pintura, etc…).
  • FILTRO DE SUELO FIBRA PARA CABINAS DE PINTURA

    FILTRO DE SUELO FIBRA PARA CABINAS DE PINTURA

    Referencia: 0719001000
    • Retención en salidas de aire de pinturas, barnices, lacas, etc en cabinas de pintura.

    Características
    • Filtros disponibles en 2 calidades de filtración: la tradicional en fibra de vidrio y en papel Kraft.
    • Filtros de retención en cabinas de filtración seca.
    • Filtro fibra de vidrio: compuesto por fibras entrelazadas y aglutinadas con una resina sintética no inflamable.
    • Para la retención de pinturas y líquidos pulverizados.
    • Filtro Kraft: filtro de cartón troquelado con varias capas ensambladas de papel kraft creando un sistema filtración multi-etapa en cabinas de filtración seca (barniz, laca, pintura, etc).
  • CUBRELLANTAS PARA PINTAR

    CUBRELLANTAS PARA PINTAR

    Referencia: 0818107130
    Características
    • Plástico para proteger el neumático en el proceso de pintado de llantas.
    • Cada servicio contiene un agujero central que se adapta a la llanta perfectamente.
    • Apto para las llantas más utilizadas en automoción de 14” hasta 21”.
    • Altamente flexible para proteger el neumático de la pintura.
    • La caja contiene 80 servicios precortados.
    Ventajas
    • Muy rápida aplicación respecto al método tradicional.
    • No es necesario repasar los cantos de la llanta una vez pintada.
    • Al ser muy elástico es muy fácil de enmascarar la llanta.
    Beneficios
    • Aumento de la productividad gracias a la rápida colocación.
    • Ahorro de material ya que no se necesita cinta y papel auxiliares a la reparación.
  • PROTECTOR CABINAS DE PINTURA 4 EN 1

    PROTECTOR CABINAS DE PINTURA 4 EN 1

    Referencia: 0992417260
    • Plástico con cinta especialmente indicado para proteger las paredes de la cabina de pintura.
    • 4 capas de protección en el interior plegadas, una detrás de otra, perfectamente unidas y 18 metros de longitud.
    • Muy resistente al corte y a la temperatura.
    • Al estar todas las capas pre cortadas retiramos el plástico manchado en menos de 1 minuto.
    • La cinta es muy resistente a la temperatura por lo que no deja residuo alguno al retirarlo pasado un tiempo.
    • Gracias a la electricidad estática impregnada en el plástico, evitamos que las partículas de polvo queden suspendidas por
    el interior de la cabina.
  • FILTROS DE NYLON DESECHABLES PARA PINTURA 190 MICRAS AMARILLO

    FILTROS DE NYLON DESECHABLES PARA PINTURA 190 MICRAS AMARILLO

    Referencia: 0899700110
    • Para la eliminación de impurezas de la pintura.
    • Alto grado de filtrado.
    • Filtro de 190 micras: para barnices, aparejos e imprimaciones.
    • Antigoteo. Contiene un cosido especial al final de la malla que evita que el filtro goteé una vez lo extraes de la pistola.
    • Cada filtro es de un color diferente (azul, amarillo y naranja). Con un simple vistazo podemos saber que filtro deberemos utilizar.
    • Filtros de Nylon.
  • FILTROS DE NYLON DESECHABLES PARA PINTURA

    FILTROS DE NYLON DESECHABLES PARA PINTURA

    Referencia: 0899700111-1
    • Para la eliminación de impurezas de la pintura.
    • Alto grado de filtrado.
    • Filtro de 125 micras: para pinturas al agua (bicapa).
    • Filtro de 190 micras: para barnices, aparejos e imprimaciones.
    • Filtro de 260 micras: pintura monocapa y barnices de alta densidad.
    • Antigoteo. Contiene un cosido especial al final de la malla que evita que el filtro goteé una vez lo extraes de la pistola.
    • Cada filtro es de un color diferente (azul, amarillo y naranja). Con un simple vistazo podemos saber que filtro deberemos utilizar.
    • Filtros de Nylon.
  • VENTOSA CÓNCAVA RECTANGULAR 16x32 MM

    VENTOSA CÓNCAVA RECTANGULAR 16x32 MM

    Referencia: 0691500164
    • Ventosas cóncavas para la extracción de golpes mediante técnica de pegado
    • Para extraer golpes sin eliminar la pintura. Reducción del tiempo de la reparación.
  • MOLDE SENSOR REAKTIV 2 62x40MM

    MOLDE SENSOR REAKTIV 2 62x40MM

    Referencia: 0890025024
    • Molde para sensor reaktiv 2.
    • No se deforma ni se encoge durante el proceso de secado.
    • Incluye un accesorio para tapar el captor de luz del sensor
    Para los siguientes modelos:
    1. Audi
    A8 02-06/03 8578

    2. Fiat
    Idea 04- 3358
    Croma II 05- 3361
    Scudo 07- 3752
    Stilo 01- 3355/3356

    3. Ford
    Mondeo II 00-07 3559
    Fusion 11/05- 3563
    C-Max 03- 3565
    Focus II 05- 3566
    Galaxy II 06- 3567
    S-Max 06- 3568
    Fiesta VI 11/05-08 3562
    kuga 08- 3574
    Connect 03- 3743

    4. Lancia
    Musa 04- 4739

    5. Landrover
    Freelander 07- 7038

    6. Opel
    Omega B 00- 6261
    Corsa C 00-06/06 6290

    7. Porsche
    Cayenne 02- 6722

    8. Saab
    9-5 97- 7410
    9-3 02- 7411
    9-3 03- 7412

    9. Volvo
    S80 98-06 8828
    S60/V70 00- 8829
    XC90 02- 8831
    C30/S40/V50 04-/07- 8832

    10. Cadillac
    BLS 05- A129

    11. Kia
    Carnival 06- 4408
  • KIT REPARADOR DE GOLPES DELLENLIFTER

    KIT REPARADOR DE GOLPES DELLENLIFTER

    Referencia: 0691500109
    • Permite recuperar chapa (sacabollos) de 0,5 - 2 mm.
    • Para daños pequeños y medianos. En grandes combinado con sistemas tradicionales.
    • No emplear en atmósferas inflamables. Materiales sobre los que se puede emplear:
    - Chapa.
    - Acero.
    - Acero INox.
    - Acero cincado o galvanizado.
    - Aluminio
  • DDU-HSHRTUB-WHITE-(12,7-6,4MM)

    DDU-HSHRTUB-WHITE-(12,7-6,4MM)

    Referencia: 0771873127
    DDU-HSHRTUB-WHITE-(12,7-6,4MM)

14 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]